工業噴水器
與傳統的噴水器不同,它們具有直接驅動泵,需要有限的空間和較少的維護。 這些創新的大容量 Hammelmann 泵使系統能夠在高系統壓力下以 100% 的佔空比運行。 傳統的水射流在最初刺穿時往往會吹出或碎裂脆性材料的表面,而 Baileigh 的直接驅動系統配備位於 Hammelmann 泵後面的動力系統,可以在最小壓力下刺穿石頭以防止損壞。 這些水射流沒有液壓系統,因此無需冷卻系統。
Baileigh Industrial 擁有超過 21 年的經驗,一直為大型商業製造車間製造高性能金屬加工和木工機械。 了解更多
Baileigh Industrial 產品目錄包括彎管機、液壓熨燙機、金屬板製動器、鋸、焊接定位器、等離子切割台、氣動攻絲臂、銑床和鑽孔機、下吸式工作台、除塵器、接頭機、打磨機和木材成型機。 貝利 液壓機 可調床身設計用於鉚接、鍛造、落料、成型、深衝、沖壓和金屬成型操作。 它們具有 4 個帶斷屑槽的角刀片,即使在高達 3423 psi 的壓力下也能提高切削性能,同時保持剛性。 貝利 可轉位仿形立銑刀 可以切割公制和標準螺紋。 這些齒輪頭金屬車床採用 220V 單相電源運行,並配備剛性鑄件,可提供平滑無顫動的切削和延長刀具壽命。 它們有 3 和 4 個爪夾頭來夾持方形和圓形材料,並且可以提供 2000 rpm 的最大速度。
Baileigh Industrial 的 型号 交叉參考了等效的 Heck Industries 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Baileigh 工具可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
Baileigh 機器的底座長度範圍為 68 至 97 英寸。 它們又重又大,需要仔細包裝,因為有些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過空運而不是快遞運輸,以最大限度地減少停機時間。
與傳統的噴水器不同,它們具有直接驅動泵,需要有限的空間和較少的維護。 這些創新的大容量 Hammelmann 泵使系統能夠在高系統壓力下以 100% 的佔空比運行。 傳統的水射流在最初刺穿時往往會吹出或碎裂脆性材料的表面,而 Baileigh 的直接驅動系統配備位於 Hammelmann 泵後面的動力系統,可以在最小壓力下刺穿石頭以防止損壞。 這些水射流沒有液壓系統,因此無需冷卻系統。
Baileigh Industrial 成立於 1999 年,隸屬於 JPW Industries, Inc.。