帶 COLOR-IT 塗層的錶帶
COLOR-IT 塗層與 BAND-FAST 或捲帶一起使用,可在一般用途的帶應用中實現抗紫外線、卓越的性能和耐用性。 它們有多種顏色可供選擇,用於裝飾物品的顏色匹配或材料/物體的顏色識別。
BAND-IT 產品目錄包括帶夾、軟管夾、號碼牌、紮帶、鋼帶解決方案以及其他夾緊工具和配件。 BAND-IT 帶夾 有多種夾具直徑可供選擇,用於將絕緣材料固定在內部管道上、將泡沫墊固定在欄杆上或將軟管/適配器固定在配件上。 它們包括一條扁平金屬帶,可以閉合成環以調節直徑。 這些夾具還可以牢固地緊固各種異形機械物體。 BAND-IT 紮帶 由不銹鋼製成,具有耐腐蝕性,有不同的長度、寬度和厚度。 它們具有光滑的內徑,可快速夾緊。 從各種 BAND-IT 標籤、夾子、紮帶和其他相關配件中進行選擇 Raptor Supplies.
COLOR-IT 塗層與 BAND-FAST 或捲帶一起使用,可在一般用途的帶應用中實現抗紫外線、卓越的性能和耐用性。 它們有多種顏色可供選擇,用於裝飾物品的顏色匹配或材料/物體的顏色識別。
BAND-IT 的 Ultra-Lok 系統比使用帶扣手動工具鎖定的簡單帶子安裝更快。 其獨特的鎖定係統在全張力下工作,以最大限度地提高密封性/夾緊力,並提供無間隙的內徑。 Ultra-Lok 系統的帶扣罩可防止帶鎖被鉤住。
ZERON 100 BAND-FAST 帶由 Zeron 100 材料製成,與用於海底石油和天然氣應用的普通合金相比,該材料具有卓越的耐腐蝕性和強度。 Zeron 100 通常含有鉻、鎳和鉬以及銅和鎢的混合物。
BAND-IT 夾鉗根據 ISO 9001、ISO 14001 和 IATF 16949 等國際認證製造,具有卓越的質量、可靠性、用戶安全和環境健康。 它們還因符合安全協議/標準而獲得 UL 認證。
是的,BAND-IT 夾可以在極端溫度(熱和冷)下使用。 然而,耐溫範圍可能會根據所使用的 Band-It 夾的結構而有所不同。
是的,BAND-IT 夾可以在極端溫度(熱和冷)下使用。 然而,耐溫範圍可能會根據所使用的 BAND-IT 夾具的結構而有所不同。