BEHRINGER SYSTEMS
自 1869 年以來,Behringer 一直為衛生、農業和製藥行業的管道、管道、電纜和軟管安裝提供全系列的安裝夾。該品牌總部位於美國布蘭奇維爾,還生產各種堆疊管夾套件,其中包含一組具有自然減振特性的夾鉗,可減少噪音和振動,並為管道和管道系統提供安全支撐。 了解更多
關於貝林格系統公司
該公司的產品目錄豐富,包括管夾和管夾套件。該品牌的 管夾套件 配有碳鋼/鍍鋅鋼/304 不銹鋼/316 不銹鋼硬件,可增強暴露表面的強度和耐腐蝕性。它們可以在華氏 -22 至 275 度的溫度範圍內運行,並且與尺寸為 1/4 至 4 英寸的管道相容。這些管夾套件還具有聚丙烯/山都平嵌件,可減少摩擦並提高撕裂強度。
要考慮的事情
交叉參考替代品
Behringer 的 型号 交叉引用了等效的 Dayton 和 Parker 型號。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Behringer 管道系統。
為什麼選擇我們?
這些 Behringer 產品從小號到大號不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些貝林格產品透過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
DuraFlo 單過濾器外殼
Behringer DuraFlo HP 系列過濾器專為工業水和乙二醇應用而設計。這些過濾器具有鑄鐵頭和無縫碳鋼集水槽,對許多人來說非常經濟...閱讀更多
PolyFlo 過濾器外殼
Behringer PolyFlo 過濾器外殼採用聚丙烯結構,具有結構剛性和防漏操作。這些 PolyFlo 外殼用於商業和住宅等級的水和非...閱讀更多
常问问题解答
如何安裝 Behringer 管夾套件?
- 確保夾子與管子精確配合。
- 然後,使用螺絲或螺栓將夾子固定在管子的外部。
- 使用扭力扳手擰緊夾鉗以確保連接牢固。
該品牌的管夾套件如何清潔和保養?
- 定期檢查管夾套件是否有磨損、損壞或腐蝕的跡象。
- 用軟刷或軟布清潔管夾套件,清除污垢和碎屑。避免使用可能刮傷或損壞夾具主體的研磨材質。
- 如果夾體由鋁或不銹鋼製成,可以用溫和的肥皂水溶液清潔。對於更頑固的污漬或污垢,可以使用非研磨性清潔劑。
- 如果夾體由聚丙烯或聚醯胺製成,則可以使用溫和的肥皂水溶液或非研磨性清潔劑進行清潔。
- 請勿使用溶劑或刺激性化學物質清潔管夾套件,因為它們可能會損壞管夾主體或管。
- 檢查螺栓和螺帽是否有磨損、損壞或腐蝕的跡象。根據需要更換任何損壞或磨損的零件。
- 重新組裝管夾套件時,請使用扭力扳手確保將螺栓鎖緊至產品文件中指定的建議扭力值。
- 定期用輕油或防卡劑潤滑螺栓和螺母,以防止腐蝕並確保正確擰緊。
如何為我的應用選擇合適的 Behringer 管夾或管夾?
- 考慮管道或管子的直徑。
- 確定管道或管材的材料和壁厚。
- 確定您的應用的工作壓力和溫度。
- 考慮夾具的使用環境。
- 確定您的應用程式的任何其他要求或規格。
探索更多
- 泵配件
- 緊固工具
- 輪胎和車輪
- 電氣過程加熱器和配件
- 油灰
- 鍋爐排水閥
- J類保險絲
- 門掃描
- 機器溜冰鞋和滾軸設備
- 聽力帶
- FPE NEJ系列螺栓固定式塑殼斷路器
- VERMONT GAGE Chr X Go/NoGo 可逆組件
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件偏心異徑聯軸器,套筒 x 套筒
- EATON Pow-R-Flex 系列彎頭
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 關鍵詞
- CONDOR 冷藏圍兜工作服
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard MP 微孔工作服、彈性手腕、開放式腳踝
- JUSTRITE Sure-Grip EX 系列壁掛式安全櫃
- AMPCO METAL 套筒扳手
- HOBART 感知器