帶墊片的板框式換熱器 (GPX)
採用基於 GPX 技術的創新板片設計,使熱交換器能夠在更小的空間內傳遞更多的熱量。 與傳統 Bell & Gossett 管殼式換熱器相比,表面積與體積之比增加三分之一到五分之一。 提供高達 270 GPM 的真正逆流,以最大限度地提高流體之間的平均溫度差。 提供最大熱容量 2032769 BTUh。
自 1916 年以來,Bell & Gossett(賽萊默旗下品牌)一直在製造和銷售便攜式節能熱水器、管道配件和 HVAC 組件,非常適合廢水、管道和 HVAC 應用。 該公司總部位於芝加哥,其產品線包括法蘭、循環泵、通風口、熱交換器、流量控制止回閥、真空斷路器和水減壓閥。 了解更多
Bell & Gossett 泵目錄包括 熱水循環泵 和 直列式離心泵。 它們適用於循環加熱和冷卻系統,並具有青銅或鑄鐵外殼,可終身使用。 釬焊板式 Bell & Gossett 熱交換器旨在提供最大程度的散熱,是輕型商用 HVAC 液體循環系統以及製冷劑蒸發器和冷凝器的理想選擇。 這些耐用的熱交換器提供高水平的熱效率和洩漏保護。 它們具有銅焊、不銹鋼 ASTM 蓋和通道板、4 個專用洩漏端口以及 225 gpm 的最大流量。 它們可承受高達 435 psi 的壓力,並在 -40 至 300 華氏度的溫度範圍內運行。 Raptor Supplies 提供各種熱交換器和其他 Bell and Gossett 產品,例如蒸汽疏水閥和 Y 型過濾器。
Bell 和 Gossett 的 型号 交叉引用了等效的 Watts 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 提供同等的 Bell 和 Gossett 泵送及管道配件。 客戶還可以使用型號的最後 5 位數字來交叉引用大多數 Bell & Gossett 泵和配件。
這些 Bell 和 Gossett 泵和通風口的氣流速率範圍從低到高。 它們需要仔細包裝,因為某些產品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些貝爾和高賽特產品通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。
Bell & Gossett 直列式濕轉子循環泵專為開放式水系統中的無噪音運行而設計。 採用 100% 無鉛青銅主體和 Noryl 葉輪,確保耐腐蝕性和卓越性能...閱讀更多
Bell & Gossett Ultra Setter 閥門專為輕鬆現場調節和出色的流量控製而設計,使其成為 HVAC 系統合適的節能解決方案。 具有現場可調鎖定功能...閱讀更多
用於循環器的流量控制閥、隔離閥和配套法蘭的組合。 流量控制閥,防止流量和重力循環方向錯誤,更換隔離閥...閱讀更多
採用基於 GPX 技術的創新板片設計,使熱交換器能夠在更小的空間內傳遞更多的熱量。 與傳統 Bell & Gossett 管殼式換熱器相比,表面積與體積之比增加三分之一到五分之一。 提供高達 270 GPM 的真正逆流,以最大限度地提高流體之間的平均溫度差。 提供最大熱容量 2032769 BTUh。
預製的變速成套增壓器可在醫院、辦公樓、學校和運動場中保持持續和清潔的供水壓力。 具有備用發電機模式,可連接到建築物的發電機,確保電源故障期間的可靠性。 預配置 2 至 4 個泵,最大流量為 2100 GPM,可承受高達 300 psi 的壓力。
Bell 和 EJ Gossett 在芝加哥創立了 Bell & Gossett 公司。 近 87 年來,總部位於費城的 RD Bitzer Co. 一直是 Bell & Gossett 的庫存代表。 該公司仍由 Bitzer 家族運營和擁有。
它們旨在通過連接到水力管道系統的管道法蘭保持防水密封。 它們用於工業、製冷和灌溉應用,以及冷卻塔和循環加熱和冷卻系統。
在每個供暖季節開始時,應使用 1 茶匙 B&G 20# 重量的非清潔劑油潤滑 Bell & Gossett 泵軸承。 如果沒有 B&G 油,則可以使用 10W-30 油或 SAE 20 油。