BINKS
篩選
油漆設備及用品
暖通空調和製冷
高跟鞋
氣動工具
水喉水務工程
加工
油漆設備及用品 篩選
油漆噴塗機及配件查看全部
氣刷噴槍套件 套件包括噴槍噴嘴、帶蓋子的重力進料杯、PVC 空氣軟管適配器、扳手頭和耐用的箱子。 用於使用空氣壓縮機的壓縮空氣將油漆變成精細的、受控的霧氣; 非常適合在塗漆時提供光滑的表面
氣動無氣噴塗機 採用不銹鋼結構,可在壓力高達1200 psi和最大流量為1.3 gpm的情況下噴塗聚焦的水和溶劑基薄霧。 低脈衝設計可確保較低的成型空氣壓力,從而提高傳輸效率。 提供購物車,三腳架和安裝樣式
無氣噴槍 帶有厚壁不銹鋼流體管的鍛造鋁槍可與固體和研磨性工業材料兼容,以提供高質量的表面效果。 採用獨特的針頭設計,可將彈簧擋在流體路徑之外。 高壓旋轉設計,方便使用
無氣噴塗技巧和技巧 旨在能夠選擇噴塗過程中離開噴槍的液體量以及噴霧風扇的寬度。 可以扭轉噴嘴來擴大或縮小噴槍噴嘴孔的尺寸。 易於清潔且耐用
常規噴槍 具有專為水性材料設計的不銹鋼流體通道; 用於噴塗粘合劑、環氧樹脂和研磨液。 配備符合人體工程學的弧形手柄,可改善操作員控制、平衡和噴塗質量,同時減少疲勞。 高觸發樞軸點可實現最大流體流動能力
HVLP噴槍 採用小型輕量設計,可長時間噴塗,減少疲勞,且扳機可拉動方便,易於操作。 獨特的氣帽設計提供穩定的噴霧模式。 噴嘴尺寸範圍為 1.2 至 1.4 毫米
油漆罐和壓力罐 噴槍杯襯套 噴槍杯
關於賓克斯
Binks 是一家領先的噴塗設備和泵製造商,其產品非常適合不同的製造、加工和建築應用。 其廣泛的產品目錄包括低壓和高壓手動和自動噴槍、塗料泵、流體處理軟管和配件、噴槍、旋轉霧化器和調節器。 Binks 無氣噴槍設計用於 1 區區域的溶劑型和水基材料,並可直接連接軟管或泵,以高達 7500 psi 的壓力噴射精細、集中的液體霧。 與其他壓縮式油漆噴塗機相比,這些噴塗系統造成的過度噴塗較少,因此非常適合噴塗紋理牆壁、爆米花效果天花板和不平坦的表面。 Binks Trophy 系列大容量低壓 (HVLP) 噴槍最適合汽車、船舶、建築和家具修補作業。 這些噴槍具有超大旋鈕和氣帽環,可根據塗層、零件尺寸和表面光潔度要求容納針和噴嘴,並且具有平滑的扳機拉力,可在噴塗過程中提供無反沖。 它們還配備了耐用的黃銅嵌件和硬化不銹鋼流體噴嘴,以減少維護週期。 從各種 Binks 噴霧系統和相關配件中進行選擇,例如噴嘴、噴嘴防護罩、墊圈和壓力罐, Raptor Supplies.