比克力 ErgoMove
Blickle ErgoMove 系列的電力驅動系統可在大型工業設施中或在手動推/拉活動因身體拉傷或身體疲勞而降低物料搬運性能的應用中快速輕鬆地操縱重型負載。 設備和運輸裝置可以通過即插即用的電力驅動、轉向和製動輔助裝置快速升級。 它們由一個帶有兩個手柄和兩個旋轉操縱桿的駕駛艙組成,可以最大限度地控制設備和電動腳輪,以確保無論手推車重量如何,都能平穩移動。 它們可承受高達 4000 公斤的負載,並可在運行過程中通過控制單元自動為電池充電,從而消除停機時間。
自 1953 年以來,總部位於德國羅森菲爾德的比克力一直致力於製造採用優質材料製成的單輪和腳輪,以承受工業過程中的惡劣環境。 它提供智能驅動解決方案,以支持人力不足的地方的移動性。 了解更多
合成擴展適配器適合與 Blickle LRA 系列輕型合成腳輪一起使用。 配備耐腐蝕夾緊螺栓
設計用於將萬向腳輪臨時轉換為剛性腳輪,以保持設備穩定並限制不必要的旋轉運動。 由於不需要對萬向腳輪支架進行結構調整,因此也便於改裝
托盤車壓路機和重型腳輪在旋轉台上經過測試,符合DIN EN 12532,可提供高達4 km / hr的速度,最大負載能力為6000lb。可承受的溫度範圍為15到28攝氏度彈簧腳輪特別適合無振動的運輸
與標準腳輪相比,每個腳輪均具有更高的承重量,並具有更高的生產率和穩定性。 設計用於將負載均勻地分佈在兩個車輪上,從而降低每平方英寸的負載
不銹鋼腳輪,帶有支架和帶有橡膠減震環的吸音尼龍/聚氨酯輪。 能夠在高耐磨性的平坦地面上提供平穩的運行性能
剛性/旋轉腳輪旨在在不平坦的表面上提供最大的操作舒適度和低滾動阻力。 由橡膠製成,可處理大多數腐蝕性物質(油除外),溫度範圍為 -30 至 50 攝氏度
雙輪/空心Kingpin腳輪具有合成輪結構,非常適合在家具和醫療設備上使用。 由熱塑性橡膠彈性體製成的耐衝擊踏面,額定硬度為85度Shore A
比克力目錄包括輕型和重型負載單輪和腳輪、合成腳輪、導電和防靜電輪、耐熱和彈簧負載腳輪、導輪、輪胎和壓緊帶以及相關配件。 比克勒 平板腳輪 有橡膠/尼龍/聚氨酯結構可供選擇,使其成為不同應用的理想選擇。 優質橡膠腳輪確保良好的地板保護,同時允許輕鬆操縱和操作舒適。 尼龍腳輪能夠抵抗腐蝕性物質,並在光滑表面上提供出色的滾動性能。 這些裝置通常用於不銹鋼容器和機械,例如實驗室設備。 聚氨酯模型具有吸振、無痕、不染色且高度耐磨的特點,非常適合長期保持靜止但在需要時仍可輕鬆移動的負載。 這些板式腳輪包含一個安裝板,可輕鬆連接到要移動的設備或物品。 比克勒 雙輪 根據 DIN 12532 進行測試,並帶有擴展制動器,以避免高速時的熱過載。 這些輪子採用尼龍結構,具有高耐化學性和吸濕性,工作溫度為 -20 至 80 攝氏度,與單輪裝置相比,兩輪設計可增強移動性和更好的穩定性。
Blickle 型号 交叉引用了等效的 Albion、Hamilton 和 Revvo。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 提供同等的比克力產品。
這些比克力產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些比克力產品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
Blickle ErgoMove 系列的電力驅動系統可在大型工業設施中或在手動推/拉活動因身體拉傷或身體疲勞而降低物料搬運性能的應用中快速輕鬆地操縱重型負載。 設備和運輸裝置可以通過即插即用的電力驅動、轉向和製動輔助裝置快速升級。 它們由一個帶有兩個手柄和兩個旋轉操縱桿的駕駛艙組成,可以最大限度地控制設備和電動腳輪,以確保無論手推車重量如何,都能平穩移動。 它們可承受高達 4000 公斤的負載,並可在運行過程中通過控制單元自動為電池充電,從而消除停機時間。
旋轉腳輪安裝在旋轉接頭上,可進行 360 度旋轉,以在任何方向提供輕鬆的機動性。 另一方面,固定腳輪不會旋轉,因此更容易在特定方向上移動機器/設備而不會偏離。
這些輪胎由橡膠芯和加固鋼絲製成,即使在重載下也能牢固地固定在輪輞上。 它們還具有高彈性緩衝層,可在高速運輸負載時保持裝置的較低溫度。 其耐磨胎面使其防刺穿且免維護,確保平穩的性能和較長的使用壽命。
在大多數設備和運輸裝置中,方向鎖都安裝在旋轉腳輪的頂板上。 他們使用腳踏板來啟動制動桿,從而解除方向鎖定並允許腳輪自由旋轉。 在向上推動制動桿時,這些腳輪的旋轉運動被阻止,使它們能夠直線行進。