CS JOHNSON
篩選
物料搬運
緊固件
氣動工具
送電
膠粘劑密封膠和膠帶
安全性
手工具
焊接
車隊和車輛維修
硬體規格
潤滑
物料搬運 篩選
鋼絲繩及配件查看全部
鋼纜 無塗層不銹鋼電纜組件,用於欄杆應用。 兩端的螺絲扣(可調螺紋)端子和連接點可支撐電纜的張力。 長度和負載能力分別為250至19500英尺和720至1400磅
鋼絲繩模壓U形夾配件 316不銹鋼肘節,環眼/甲板肘節配件和手動壓接肘節鉗口設計用於連接U型叉,用於帆船索具或緊固應用。 也有助於旋轉運動。 用於1/8和3/16英寸不銹鋼和鍍鋅電纜
鋼絲繩型眼配件 不銹鋼手壓接或型鍛端子用於現場型鍛,是巡洋艦修理救生索的理想選擇。 包括手動壓接互鎖門眼,旋轉門眼,門眼至螺柱和眼至眼配件
鋼絲繩型鍛螺柱配件 300系列不銹鋼手動壓接螺柱,用於外螺紋,1/8和3/16英寸不銹鋼電纜。 非常適合在兩根電線或電線與連接器(例如接線片)之間進行冷焊接頭
鋼絲繩無接頭U形夾配件 固定式免鍛鉗口由316不銹鋼製成,設計用於不使用液壓機或鍛壓機的終端鋼絲繩末端接頭。 兼容1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16和3/8英寸電纜
鋼絲繩無接頭眼配件 316 不銹鋼無模壓孔眼配件非常適合索具船、卡車或工業設備。 提供 1/4、3/8、1/2 和 5/8 英寸內徑,與 1/8、3/16、1/4、5/16 和 3/8 英寸電纜兼容
鋼絲繩無接頭螺柱配件 與電纜軌道和欄杆系統一起使用時,採用316不銹鋼結構,並且不需要安裝工具。 可以通過將墊圈和螺母擰緊到螺柱螺紋上來固定在立柱的背面
關於 Cs 約翰遜
Cs Johnson 是為海洋工業提供救生索配件的全球領導者,例如免鍛 U 形夾、螺柱和孔眼配件、螺絲扣、鵜鶘鉤、肘節爪、鋼纜、支柱端子和電纜緊固件。 該品牌的無模壓 U 型接頭即使在鹽水中也具有高耐腐蝕性,因此非常適合小型船隻的索具和電纜組件的使用。 Cs Johnson 還生產不銹鋼鋼絲繩(最長 500 英尺),最大工作負載限制為 1400 磅,用於起重機和電梯的重型起重和起重以及機械動力傳輸。 從各種 Cs Johnson 型鍛和非型鍛鋼絲繩配件和救生索配件中進行選擇,例如開口銷、U 形銷、索具銷和快速釋放銷。 Raptor Supplies.