CAROL
自 1994 年以來,Carol 一直生產電氣設備,例如用於電氣行業的電線和電纜。 該公司是通用電纜的子品牌,總部位於美國肯塔基州高地高地。 了解更多
要考慮的事情
交叉參考替代品
Carol 型号 交叉引用了等效的 Dayton、Eaton 和 Southwire 公司編號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的卡羅爾可用。
運送地址
這些 Carol 電纜/電線產品尺寸較小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
Carol Ultra Flex SEOOW 線
這些便攜式電源線可容納符合 ASTM B-18 標準的 2 至 174 AWG 完全退火絞合裸銅導體,確保出色的導電性和耐用性。 熱塑性彈性體確保...閱讀更多
Super Vu-Tron 多芯便攜式電源線
Super Vu-Tron 多芯電纜採用完全退火的絞合裸銅導體,規格範圍為 8 至 500 MCM,確保出色的導電性和耐用性。 他們的超級Vu-Tr...閱讀更多
常问问题解答
Carol 多導體箔屏蔽的工作溫度範圍是多少?
-4 到 167 華氏度。
這些 Carol 電線/電纜符合哪些標準?
所有 Carol 電線/電纜均符合 UL 標準。
這些 Carol 便攜式電線和電纜用在哪裡?
這些 Carol 電纜和電線非常適合室內應用,例如為便攜式電動工具、工業和消費照明燈具、辦公設備電源、建築工地電源和地板護理設備供電。
卡羅爾的便攜式電線電纜如何保養?
- 經常檢查電纜是否有任何磨損或損壞的跡象,例如裂紋、切口或裸露的電線。
- 為避免生鏽和損壞,請保持電纜乾燥和清潔。 如果它們被弄髒,請用軟布擦拭。
- 不使用時,應妥善存放電纜,將其捲繞整齊,以防止彎曲或扭結而造成損壞。
- 防止電纜過載或暴露在極熱或極冷的環境中,否則可能導致電纜老化和故障。
- 請勿將電纜用於其用途之外的任何用途,而是按照製造商的說明安裝和操作它們。