Master Guard 600 系列恆溫混水閥
Master Guard 600 系列恆溫混水閥是一系列防回流裝置,旨在防止受污染的水回流到主供水系統中。 它們在住宅和商業應用中提供可靠的防回流保護。 這些裝置包括雙止回閥、減壓區組件和大氣真空斷路器。 雙止回閥結構緊湊,設計用於安裝在狹小的空間內。 減壓區組件設計用於回流可能導致嚴重健康風險的高危險情況。 大氣真空斷路器非常適合回流風險極小的低危險情況。
100 多年來,Cash Acme 一直致力於製造用於控制蒸汽、氣體、空氣和液體流量的閥門。 該公司總部位於美國賓夕法尼亞州。 了解更多
設計用於將熱水和冷水混合/混合到一個水龍頭中,用於實驗室,水槽和水管。 黃銅/青銅/ DZR黃銅結構,可承受高達230 psi的壓力
設計用於控制和調節管道不同區域的壓力。 具有EPDM密封的青銅結構,可提供無洩漏性能。 ANSI和IAPMO認證
用於釋放壓力或溫度以防止爆炸; 適用於熱水器,鍋爐和鋼瓶的應用。 可以承受高達150 psi的壓力,並提供黃銅和青銅閥體材料變體
用於通過釋放水來防止儲罐,鋼瓶,鍋爐和熱水器中的高壓/高溫情況。 符合ASME和ANSI; 提供FNPT和MNPT入口類型
允許從確定半徑範圍內的區域控制絞車。 兼容所有帶有5線控制套件或帶有耐用鑰匙扣的接觸器的Warn卡車和SUV自恢復絞車,便於存放
一些 Cash Acme 型号 交叉引用了等效的 Apollo 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Cash Acme 產品。
這些 Cash Acme 產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Cash Acme 商品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
Cash Acme SharkBite 配件採用推入式連接設計,無需焊接或專用工具即可快速輕鬆地安裝。 這些配件由優質墊子製成...閱讀更多
Tank Booster 旨在為工業和商業應用提供安全溫度的水。 該裝置為熱水器提供源點溫度控制,使水在...閱讀更多
Master Guard 600 系列恆溫混水閥是一系列防回流裝置,旨在防止受污染的水回流到主供水系統中。 它們在住宅和商業應用中提供可靠的防回流保護。 這些裝置包括雙止回閥、減壓區組件和大氣真空斷路器。 雙止回閥結構緊湊,設計用於安裝在狹小的空間內。 減壓區組件設計用於回流可能導致嚴重健康風險的高危險情況。 大氣真空斷路器非常適合回流風險極小的低危險情況。
洩壓閥旨在通過釋放多餘的壓力來保護系統免受超壓的影響。 它們通常設置為在特定壓力閾值下打開並允許壓力逸出,從而防止損壞系統。 安全閥通常用於加熱和冷卻系統以及蒸汽和水鍋爐。 另一方面,混合閥用於通過混合熱水和冷水流來控制水溫。 它們通常用於管道系統,例如淋浴或水槽,通過調節水溫來防止燙傷。 混合閥通過調節熱水和冷水的流量來工作,確保達到所需的溫度。
TMV使用恆溫元件來感測混合水的溫度並調節冷熱水流量以維持設定溫度。