CDI CONTROL DEVICES
自 1963 年以來,Control Devices Inc. (CDI) 一直為空氣壓縮機、汽車和水處理系統以及高壓清洗機製造高品質閥門。 該公司總部位於美國密蘇里州。 了解更多
篩選
氣動工具
水喉水務工程
戶外裝備
暖通空調和製冷
氣動工具 篩選
空氣壓縮機配件查看全部
壓縮機閥 洩壓和氣動排放閥用於需要低流量和可變壓力的應用。 具有不銹鋼提動閥芯/碳氟O型圈,最高工作溫度為250華氏度
發動機驅動的壓縮機控制 用於在卸載壓縮機時將發動機轉速降至零,從而節省燃油,並減少發動機和壓縮機的磨損。 帶有乙烯樹脂塗層的不銹鋼電纜和黃銅氣缸,可以安裝功率高達15 hp的發動機
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 CDI 型号 交叉引用了等效的霍尼韋爾型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 CDI 產品。
運送地址
這些 CDI 產品尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 CDI 物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
標記加載精靈
Mark Load Genie 是一款壓力調節器,用於保持住宅和商業建築中水壓的恆定。 它安裝在主水線上並使用隔膜來控制壓力...閱讀更多
ICON 閥門集成壓力調節器
ICON 閥門是醫療客戶的理想選擇,它可以簡化向患者的氧氣輸送,無需在其設施中使用單獨的氧氣瓶和調節器。 借助 ICON 閥,醫療...閱讀更多
常问问题解答
安全閥和安全閥有什麼區別?
安全閥採用彈簧加載,在設定壓力下完全打開以釋放多餘壓力,使其成為因過程故障或人為錯誤可能導致超壓的系統的理想選擇。 另一方面,安全閥逐漸打開並在一定壓力範圍內而不是在單一設定壓力下釋放壓力。 它們通常使用彈簧加載或先導操作機構,並且通常用於因熱膨脹或其他緩慢壓力變化而導致過壓的系統中。
如何選擇適合我需要的浮球?
- 確定具體應用,包括流體類型、溫度和壓力要求。
- 根據應用要求選擇合適的浮球材料,例如塑料、不銹鋼或黃銅。
- 確保浮球的尺寸和重量符合浮力要求和安裝空間。
- 考慮您的特定應用可能需要的任何附加功能,例如塗層、螺紋和連接。
如何將 LGM、P25 或 P25V 閥門設置為所需的壓力設置?
- 鬆開範圍螺絲鎖緊螺母
- 順時針旋轉量程螺絲可增加級別,逆時針旋轉可減少級別。
- 啟動壓縮機並記下切斷和接通壓力。
- 根據需要使用範圍螺釘調節壓力。
- 設置所需的壓力水平後,擰緊範圍螺絲鎖緊螺母。
- 如果需要進行差動調整,請使用與之前相同的步驟將切入壓力調整至所需水平。
- 鬆開差速器螺釘鎖緊螺母,順時針轉動差速器螺釘以提高切斷壓力,或逆時針轉動以降低切斷壓力。
- 設置所需的切斷壓力後,擰緊差速器螺釘鎖緊螺母。
- 此調整不應影響步驟 4 中設置的切入壓力,因此調整現已完成。