CHICAGO PNEUMATIC
篩選
氣動工具
手工具
電動工具
物料搬運
汽車
水喉水務工程
安全指引
膠粘劑密封膠和膠帶
暖通空調和製冷
焊接
硬體規格
潤滑
氣動工具 篩選
氣動工具查看全部
空氣帶砂光機 密閉空間中油漆和除鏽應用的理想選擇。 包括可旋轉多達360度以進行多位置打磨的樞軸,以及能夠達到26000 rpm轉速的電動機。 某些型號配備快速更換皮帶選件
空氣切斷工具 配備14000/20000 rpm的電動機以吸收振動並減少冷空氣的傳輸,並配備了堅固的鋼製防護罩,可應對惡劣的使用環境。 提供0.5 / 1 hp變體,非常適合去除消聲器和排氣管
空氣盤砂光機 臥式/立式砂光機和砂光機套件,包括墊板,砂紙和預磨盤以及主軸扳手。 用於對木材,金屬和塑料的硬表面進行研磨和平滑處理。 具有觸發器/槓桿節氣門和氣動馬達,提供不同的馬力等級
氣鑽 通用/工業用途的氣鑽,帶有手槍/直角主體,帶有球軸承,帶鍵的鑽夾頭和帶扳機的節氣門,用於鑽孔,鑽孔和鉸孔金屬
空氣整理砂光機 重型直線砂光機是快速去除物料和平滑車身的理想選擇。 採用雙活塞設計,能夠提供1英寸的衝程,空氣流量高達10.7 cfm
空氣研磨機 CE認證的磨床具有錐齒輪,可承受惡劣的使用和極端溫度,並具有高扭矩電機(最高22000 rpm),以最小的工作量實現最大的材料去除
氣槍配件 符合OSHA和ANSI標準的氣槍旋轉接頭,其進氣口和出氣口分別具有FNPT和MNPT連接。 通常用於使剛性軟管具有柔韌性和多向性
氣錘 包括空氣錘和空氣錘套件以及附加鎚鑽,適用於卡車和越野設備。 具有易於更換的固定器,用於更換配件,以及重型手槍柄,可承受惡劣的使用
空氣沖擊扳手 衝擊扳手採用 D 形手柄/手槍式/直列式結構,可維持高扭矩,以及 2 爪離合器,可提供每分鐘高打擊力。 常用於工業維護操作中鬆開大螺栓
氣動衝剪機 旨在通過壓縮空氣提供強大的扭矩來切割硬質材料,適用於車身車間、鈑金製造商和供暖承包商的應用。 提供扳機式和槓桿式油門選項
氣動鉛筆研磨機 氣動鉛筆研磨機和鉛筆研磨機套件,包括研磨機、安裝點、碳化物毛刺和夾頭。 配備 60000 rpm 氣動馬達,非常適合磨削孔內徑、混合輪廓和平滑模具
空氣拋光機和緩衝器 空氣拋光機/緩衝套件包含迷你拋光機、背墊、羊毛拋光墊和主軸扳手。 用於拋光/拋光金屬、混凝土、花崗岩和其他硬表面上的平面和輪廓表面
空氣棘輪 通用/工業氣動棘輪具有用於鬆開/擰緊螺栓的氣動馬達和 1 / 4 英寸(或 3 / 8 英寸)方形驅動器,可在有限空間內進行高扭矩應用。 提供不同的手柄材料、自由速度和排氣選項
空氣桑德斯 雙動隨機軌道空氣打磨機,自由轉速可達 15000 rpm。 採用塑料/複合材料/橡膠外殼,用於表面精加工操作中的細/粗材料去除
氣鋸 低振動往復式氣鋸具有 3/8 英寸長行程,可提高用戶舒適度,並在切割應用中提供最大的多功能性。 具有堅固的鋁製外殼和安全桿式節流閥
氣動螺絲刀 使用壓縮空氣轉動螺絲,非常適合木工和鈑金維修中的低扭矩應用。 提供直接驅動/衝擊驅動/正作用/滾柱/切斷離合器變體
模具磨床 手持式電動工具,用於雕刻,磨削,打磨和珩磨。 具有CE認證的緊湊型設計,包括一個1/4英寸的夾頭固定器和簡化的安全桿
雕刻筆 通用/工業雕刻筆和雕刻筆套件,包括空氣劃線器,可轉換為錘子或輕型潔牙機。 與 1/4 英寸 NPT 進氣管兼容,並配有變速電機,適用於金屬、塑料、陶瓷和玻璃的不同應用
洗牙機 針式/長距離潔牙機,用於去除金屬表面的鐵鏽、氧化皮和舊油漆。 還提供帶有減振針的型號。
鉚釘機 CE認證的複合鉚釘鉚釘機用於驅動鋁和銅製鉚釘,同時通過減少振動和降低噪音水平來確保最大的用戶舒適度。 能夠產生高達3500磅的拉力
空氣壓縮機和真空泵查看全部
便攜式燃氣發動機空氣壓縮機 固定式電動空氣壓縮機 臥式/立式壓縮機用於為汽車商店、醫療服務和製造設施中的氣動工具提供動力。 配備經過 NEMA 1 認證的外殼、帶壓力控制開關的雙級壓縮機單元和飛濺潤滑系統
固定式燃氣發動機空氣壓縮機 真空泵
關於芝加哥氣動
芝加哥氣動提供衝擊扳手、棘輪、空氣鑽、磨床、打磨機和空氣壓縮機,適用於車輛維修、建築、石油和天然氣以及石化行業。 衝擊扳手是套筒扳手電動工具,用於為鬆開螺帽提供高扭力輸出。 芝加哥氣動衝擊扳手的角速度範圍為 2800 至 9900 rpm。 該品牌的空氣壓縮機非常適合拖車輪胎和氣動門。 這些壓縮機有固定式和便攜式兩種型號,配備本田發動機,可有效產生 175 psi 的最大壓力。