帶接觸臂的 NitroFile 砂帶工具
這款多用途工具設計用於磨削鋒利的金屬邊緣、生鏽的螺栓或焊縫,以及打磨、混合和輪廓應用。 它包括一個多功能接觸臂,用於固定砂帶並將其引導到工件上。 其輕巧的設計便於攜帶,360 度旋轉頭可確保在應用過程中保持最有效的位置。 該裝置包括一個用於快速更換磨料的皮帶防護罩。
自 1969 年以來,Dynabrade 一直致力於設計和製造用於汽車、航空航天、金屬加工、木工和船舶行業的磨料電動工具、相關配件和除塵系統。 公司總部位於美國紐約州克拉倫斯。 了解更多
非常適合用於內角混合,拋光管,車床上的精加工尺寸和對結構鋼進行去毛刺。 具有25000 rpm的最大自由速度和復合材料/橡膠外殼
廣泛用於有效地去除生鏽的消音器尾管,並切穿鈑金,螺母和螺栓。 具有鋁製或冷軋鋼防護罩,前後/側面排氣,最大自由轉速為20000 rpm
包括適用於研磨和平滑金屬,木材和塑料等硬表面的工業/輕型空氣圓盤砂光機。 具有橡膠或複合材料手柄,最大額定空轉速度為25000 rpm
高性能直列式和手槍式氣鑽,適用於汽車,基本維護和輕型生產應用。 提供0.4、0.5和0.7 hp變體,最大額定空轉速度為20000 rpm
通常用於去除機器標記和EDM氧化皮,以及用於壓鑄壓鑄模具。 具有復合材料外殼,內置空氣流量調節器和安全鎖定桿,並且需要90 psi的氣壓才能運行
使用PSA塗層的非織造尼龍片材和卷材,最大自由速度額定值為20000 rpm。 提供不同的長度和滿載CFM額定值
廣泛用於金屬工件的切割和整形,焊接後的接縫平整以及油漆或底漆的剝離。 還提供空氣多功能性和空氣整理套件
適用於輪廓混合,精密去毛刺,平滑和在不同表面上進行修整,包括合金,金屬,木材,玻璃,石墨和樹脂。 鋁/鋼外殼,帶防滑橡膠手柄,可實現更好的控制,最大自由轉速為100000 rpm
用於拋光堅硬的表面(例如金屬,混凝土和花崗岩),工件或檯面,以產生美麗的光澤。 最大額定自由速度為12000 rpm,並提供不同的軟管和護墊尺寸以及總長度
Dynabrade 生產符合 OSHA 和 ANSI 標準的磨料電動工具,適用於航空航天、國防、焊接和木工行業。 Dynabrade 產品目錄包括磨床、切割機、砂光機、鑽頭、連接器、拋光機、緩衝器、聯軸器和雕刻機。 工業/輕型高速氣動盤式砂光機旨在幫助打磨和平滑金屬、木質或塑料表面。 這些 Dynabrade 打磨機具有復合材料或橡膠外殼、高達 25000 的自由轉速額定值、前/側/後/旋轉排氣裝置、鎖定型墊和強大的電機。
該公司還提供 27 型氣動角磨機,適用於直角磨削以及去毛刺、切割、倒角和打磨。 它們具有帶橡膠握把的鋁製手柄、安全鎖、1.3 馬力電機和最大 12000 rpm 額定值; 並要求氣壓為 90 psi。 從各種 Dynabrade 磨床和其他產品中進行選擇,例如下吸式工作台、圓盤支撐墊和空氣銑鉋機 Raptor Supplies.
Dynabrade 型号 與適用於砂光機、研磨機、空氣拋光機和緩衝器的相應芝加哥氣動、英格索蘭和 Speedaire 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Dynabrade 產品。
這些 Dynabrade 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
這些皮帶設計用於與電動工具(如研磨機和砂光機)一起使用,用於混合、清潔、去毛刺和精加工等應用。 它們由塗有磨料的無紡材料製成...閱讀更多
這些氣動軌道打磨機用於金屬加工、木工和復合材料製造等工業應用中的精確打磨應用。 他們配備了高性能...閱讀更多
它使用 DynaPeen 粘合噴丸擋板組件,旨在去除各種表面上的灰塵、氧化物、氧化皮和堅韌塗層。 它高速運行,有助於快速去除表面塗層。 它重新...閱讀更多
這款多用途工具設計用於磨削鋒利的金屬邊緣、生鏽的螺栓或焊縫,以及打磨、混合和輪廓應用。 它包括一個多功能接觸臂,用於固定砂帶並將其引導到工件上。 其輕巧的設計便於攜帶,360 度旋轉頭可確保在應用過程中保持最有效的位置。 該裝置包括一個用於快速更換磨料的皮帶防護罩。
打磨機配備了除塵系統,有助於捕獲打磨過程中產生的灰塵和碎屑。 這也有助於提高可見性並減少清理時間。
Dynabrade 的下吸式工作台有助於將灰塵和其他空氣中的顆粒向下吸走,使其遠離操作員呼吸區和工作表面,從而提供更清潔、更健康的環境。 它們通常用於焊接、研磨、打磨、拋光和切割等應用。