翻蓋噴霧瓶
這些獨特、可重複使用的聚乙烯噴霧瓶配有聚丙烯噴霧器,尺寸有 250、500 和 1000 毫升。 它們具有高度耐化學性,可以直立或倒置使用。 帶有 PP 過濾器的倒置噴霧瓶浸入液體中並允許設備發揮作用,該噴霧瓶具有連接到不銹鋼重物的柔性矽膠管。
自 1957 年以來,Dynalon 一直致力於為工業和實驗室應用製造塑料實驗室用品、取樣裝置和科學設備。 該品牌總部位於紐約州羅切斯特,是塑料實驗室用品、定制塑料製造、科學設備和採樣設備的主要經銷商。 了解更多
用於實驗室的高品質刻度燒杯和燒杯套件。 由聚丙烯和聚甲基戊烯製成,容量從10毫升到5000毫升不等。 也可提供非刻度燒杯
LDPE製成的高質量替換瓶蓋。 提供18、24和28毫米螺絲蓋尺寸
由優質聚合物製成的有刻度和無刻度實驗室器皿瓶和罐; 用於化學工業和實驗室儲存標本、包裝化學品和其他腐蝕性液體
耐破損25/50毫升丙烯酸Buretes,具有B級準確度印刷,可用於教育和實驗室。 隨附技術數據表和PMP / PP庫存
由 HDPE 和聚丙烯製成的重型、緊湊且輕質的容器; 非常適合包裝、儲存和運輸最多 50 升(13.21 加侖)化學品或其他液體
與下蹲設計集成,可提高液體體積測量過程中的穩定性。 採用模製藍色套印刻度和防吸底座。 相比之下,比燒杯更窄更高,以提高準確性
適用於從聯合燒瓶和反應器中精確倒出液體。 也可用於乾燥箱和其他遠程操作應用。 提供高抗化學侵蝕能力和寬廣的工作溫度範圍
用於測量或分配精確量的液體試劑的實驗室碗。 採用聚丙烯結構,確保抵抗危險化學品,並可在 121 攝氏度的環境溫度下運行
安全地將微生物樣品從一個位置轉移到另一個位置的理想選擇。 由聚苯乙烯製成,具有出色的抵抗伽瑪射線的能力。 每包1000個
載玻片托盤設計為可將100個標準1 x 3載玻片垂直放置在預先編號的凹槽中,以便於識別和檢索。 堅固耐用的ABS構造,使用壽命更長
Dynalon 零件號經常與 KImble Chase、Vollrath 和 Lab Safey Supply 交叉引用。 因此,如果您正在尋找已過時或缺貨的 Dynalon Labware 設備,我們很可能提供同等產品。
這些 Dynalon 設備的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Dynalon 產品適合快遞運輸和空運,以最大限度地減少停機時間。
Dynalon Dura-Clamp 是一款實驗室夾具,設計用於在實驗或測試過程中將實驗室儀器和設備牢固地固定到位。 夾具採用聚丙烯材料製成,具有耐腐蝕...閱讀更多
Dynalon Dippas 無菌取樣器是無菌一次性塑料移液器,通常在實驗室環境中用於轉移和分配少量液體。 它們具有聚乙烯結構...閱讀更多
Dynalon Quick Mist 分配器瓶是細霧噴霧器的產品系列。 這些分配瓶非常適合實驗室環境分配溶劑和試劑等液體。 他們提供了一個...閱讀更多
這些獨特、可重複使用的聚乙烯噴霧瓶配有聚丙烯噴霧器,尺寸有 250、500 和 1000 毫升。 它們具有高度耐化學性,可以直立或倒置使用。 帶有 PP 過濾器的倒置噴霧瓶浸入液體中並允許設備發揮作用,該噴霧瓶具有連接到不銹鋼重物的柔性矽膠管。
這些 Dynalon 實驗室托盤有 HDPE 和聚丙烯版本。
主要因素包括容器的尺寸、溶液的粘度和所需的攪拌速度。 建議選擇能夠舒適地安裝在容器內並提供有效攪拌而不會導致飛濺或翻倒的攪拌棒。