EAGLE
自 1894 年以來,Eagle(Justrite Safety Group 的一個部門)一直在製造高品質的物料搬運和工作空間安全工具。 了解更多
篩選
安全指引
物料搬運
車隊和車輛維修
清潔
安全性
潤滑
氣動工具
實驗室用品
水喉水務工程
電器類
家具接待和餐飲服務
安全指引 篩選
洩漏控制用品查看全部
吸收劑維護毯 設計用於維修工作期間在車輛下方使用。 符合 EPA、SPCC 和 NPDES 標準,由機織土工織物材料製成,並具有聚乙烯層,可耐腐蝕和耐化學品。 總長度為 3 至 12 英尺,重量為 4 至 21 磅
可折疊的溢漏圍堰和水池 重量輕且耐用的遏制池、淨化池和溢油護堤,用於遏制化學品/石油/污水洩漏。 由 PVC / XR5 織物製成,具有出色的耐化學性、耐穿刺性和耐磨性
有蓋溢出物遏制托盤和平台 符合 EPA 和 SPCC 標準的雙鼓工作站,用於存儲鼓; 最大溢出容量為 220 加侖。 還可提供與 Eagle 1626 和 1628 防溢裝置配合使用的替換蓋
排水蓋和密封 黃色排水蓋用於防止液體溢出和過濾固體廢物進入水系統。 採用輕質聚氨酯彈性體結構,具有很高的柔韌性和耐用性。 提供18、24、36和48英寸寬度的變體
滴水盤和防漏托盤 桶托盤設計用於在進行填充或分配的存儲桶下存儲意外的液體、化學品、冷卻劑或油溢出。 由聚丙烯製成,可抵抗凹痕和割傷
桶分配和封閉系統 包括桶式堆高車,密閉式手推車,堆高車架子和托架,適用於堆疊和運輸重達2000 lb的重金屬和尼龍桶
中型散貨箱和坦克洩漏防護 洩漏分流器 便攜式洩漏防護裝置 鐵路洩漏遏制 溢漏堤 防溢平台和托盤坡道 防溢配件 包括各種高品質浴缸、滴水墊、框架、防水布蓋、格柵、套件和配件,用於存儲和遏制化學品溢出物。 由高密度聚乙烯製成,具有優異的耐化學性
溢漏橇和托盤 雨水管理 臨時洩漏修復
安全儲存查看全部
台式罐 設計用於擦拭大型部件或使用揮發性/易燃液體安全清潔較小部件。 FM 批准並符合 OSHA 標準; 採用 24 號鍍鋅鋼結構以確保安全,並配有一個可分配少量液體以潤濕海綿或抹布的緩衝板
生物危害廢物罐 滿足OSHA要求; 旨在保護工人免受潛在的生物危害。 高密度聚乙烯 (HDPE) 結構可防止生鏽、凹痕和化學物質。 具有自動關閉蓋和腳踏桿。 提供 6、10 和 14 加侖容器
腐蝕櫃 適用於存儲易燃或危險液體(最大60加侖)的安全櫃。 具有增強的雙壁結構,整個空氣空間為1.5英寸,並提供手動,自動關閉和滑動門選項
處置罐 適用於儲存油類、化學廢物和其他易燃/危險材料的提升排油和安全處置罐。 有 2.5、3 和 5 加侖容量可供選擇
易燃櫃 高品質安全櫃用於在化學、醫療和製造行業儲存易燃物和其他液體。 具有加固雙層壁、鋼琴鉸鏈、接地連接和自鎖門
油性廢液罐 農藥櫃 柱塞罐 安全櫃配件 包括各種貨架、鑰匙、傳送帶、坡道、托盤、隔板和插頭,可與 Eagle 安全櫃一起使用,用於安全儲存易燃和危險材料。 有不同的高度、材料、負載能力和溢出能力可供選擇
安全罐配件 I型安全罐 由熱鍍鋅鋼製成的重型安全罐; 用於儲存和運輸腐蝕性及其他易燃液體。 具有自動關閉蓋、雙聯鎖機構和無火花黃銅阻火器。 有不同材料和容量可供選擇
II型安全罐
要考慮的事情
交叉參考替代品
Eagle 型号 與安全罐和櫥櫃等類別的等效 Vestil 和 ENPAC 交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Eagle 產品。
運送地址
這些 Eagle 產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Eagle 物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
鷹塔櫃
老鷹 塔櫃 具有 4 英寸可調節支腿,可防止地板受潮。 它們由 18 號鋼製成, ...閱讀更多
Eagle SafeSmoker 香煙容器
老鷹 SafeSmoker 香煙容器 內部有一個鍍鋅鋼收集桶。 它們的防雨設計限制進水以限制 od...閱讀更多
Eagle Poly 導柱輪廓線
老鷹 Poly Guide-Post 輪廓標 是輕型、便攜式的柱子,用於警告、引導和設置交叉路口行人和車輛的特定邊界...閱讀更多
常问问题解答
我需要多少洩漏控制?
洩漏遏制系統必須能夠容納最大容器體積的至少 10% 才能滿足 EPA 和 SPCC 標準。
為什麼 Eagle 安全罐採用 HDPE 而不是鋼製成?
HDPE 比鋼具有更高的耐化學性和耐腐蝕性。 HDPE 還提供紫外線防護,使其適合戶外應用。
Eagle安全罐有哪些優點?
鷹安全罐 防止液體分配過程中發生爆炸,是儲存和轉移可燃液體的理想選擇。
紅色安全儲物櫃和黃色安全儲物櫃有什麼區別?
紅色櫥櫃專為小型容器(油漆和氣霧劑罐)設計,而黃色櫥櫃專為 5 加侖的大型容器設計,可選擇移除或添加擱板以實現互換用途。
I型和II型安全罐有什麼區別?
Eagle I 型安全罐有一個開口用於傾倒和填充,而 II 型安全罐有兩個開口(一個用於傾倒,另一個用於填充)。