ELKHART BRASS
Elkhart Brass 成立於 1902 年,一直致力於製造適用於工業和商業建築的創新消防設備。 該公司總部位於美國印第安納州,產品系列包括消防水帶和消防栓適配器、消防水帶球閥、消防栓閘閥、消防水帶噴嘴、扳手和消防栓扳手以及監視器。 了解更多
篩選
氣動工具
安全指引
關於埃爾克哈特黃銅
Elkhart Brass 目錄包括工業和消防水帶噴嘴、消防水帶和消防栓適配器以及扳手和消防栓扳手。 該品牌的 消火栓閘閥 是消防和供水系統的理想選擇。 它們在消防過程中控制從市政水源到軟管和設備的水流。 這些閘閥具有旋轉手柄,易於操作。 它們的閥座材料由金屬對金屬製成,確保緊密密封。 這些閥門採用不銹鋼軸結構,具有耐腐蝕和持久的性能。 埃爾克哈特黃銅 附支架的扳手套件 採用 Elk-O-Lite 結構,提供耐用性和輕量特性。 這些帶有支架的活動扳手套件可以靈活地垂直或水平安裝在消防設備上,以便於操作。 它們的手柄由不銹鋼製成,確保耐腐蝕和使用壽命。 桿頭由錳青銅製成,以其強度和耐磨性而聞名。
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Elkhart Brass 產品與同等的 Moon American、Dixion 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手工具,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Elkhart Brass 工具可用。
運送地址
這些 Elkhart Brass 產品尺寸較小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
X-Stream 系列自動噴嘴
X-Stream 系列自動噴嘴非常適合消防和緊急應變應用。 這些噴嘴以其適應性和基於可變或減少的自調節特性而聞名。...閱讀更多
SELECT-O-FLOW 主流噴嘴
SELECT-O-FLOW 主流噴嘴專為精確水流控製而設計。 它們用於消防和緊急應變操作,以有效管理水流。 這些噴嘴提供...閱讀更多
神秘噴嘴
神秘噴嘴提供多種消防功能。 它們採用黃銅結構,確保在不同環境下的耐用性和性能。 這些噴嘴可以輕鬆改變圖案...閱讀更多
常问问题解答
使用該品牌的扳手和消防栓扳手時應考慮哪些安全預防措施?
- 請務必配戴適當的個人防護裝備 (PPE),包括手套和護目鏡。
- 使用前定期檢查扳手是否有任何損壞或缺陷。
- 確保沒有可能導致事故或受傷的鬆動部件。
- 只有當您接受過有關安全有效操作的適當訓練時,才可使用這些工具。
- 牢固握住扳手手柄以防止滑動。
- 正確用力以避免拉傷或受傷。
- 不要過度勞累,逐漸用力並考慮機械優勢。
- 使用消防栓時要小心,因為它們會釋放加壓水。
- 緩慢而小心地操作消防栓閥門,以避免損壞或受傷。
- 確保工作區域清晰、安全,以防止發生事故並提供操作空間。
- 不使用時妥善存放工具,以防止絆倒危險和損壞。
工業和消防軟管噴嘴提供哪些類型的噴射模式?
品牌的 J型消防水帶噴嘴 和 1575 消防水帶噴嘴 可提供多種噴霧模式,包括直線、霧、寬霧和可調模式。
如何控制消防水帶噴嘴的噴射模式?
透過調節噴嘴頭或使用 噴嘴控制閥,取決於設計。
如果噴嘴堵塞或水流量減少該怎麼辦?
如果噴嘴堵塞,請徹底清潔,清除所有障礙物。 如果水流量持續減少,請檢查是否有損壞或磨損,並考慮維護或更換。
如何確保噴嘴和軟管正確連接以避免洩漏並保持壓力?
- 檢查螺紋是否損壞和碎片。
- 使用密封劑在螺紋上形成防水密封。
- 首先用手擰緊以對齊螺紋。
- 用扳手固定連接,不要扭得太緊。
- 確保正確對齊,沒有軟管扭結。
- 立即檢查連接處是否有洩漏。
- 在水流時測試連接以檢測洩漏或壓力損失。