GR2軸承技術
恩派克 RC系列 DUO 油缸採用 GR2 軸承技術,可吸收偏心/側向負載應力並減少軸承負載,同時提升/釋放液壓缸的負載。 GR2 軸承技術通過防止磨損、柱塞過度伸展/爆裂和卡住/頂端冒泡,有助於延長 RC 系列 DUO 氣缸的使用壽命。
Enerpac 總部位於威斯康星州梅諾莫尼福爾斯。 它是一家高壓液壓工具和用於重負載精確對準的受控力解決方案的製造商。 了解更多
Enerpac 液壓/機械法蘭對準工具適用於糾正旋轉不對中並將螺栓放入接頭中,無需任何外部電源。 它們便攜且重量輕,可以水平和垂直安裝。
包括各種單作用和雙作用 Enerpac 液壓和通用氣缸,具有不同的氣缸類型、重量容量、螺紋尺寸和材料。 非常適合不同的提升、拉動和推動應用
Enerpac 隔膜蓄能器設計用於提供輔助壓力,以補償液壓迴路中的壓降或緩沖沖擊負載。 它們有 1.69 和 3.33 英寸直徑可供選擇。
Enerpac 提供液壓泵和電機安裝適配器,用於將泵和電機安裝在液壓油箱和類似的安裝表面上。 電機和泵在運行過程中會產生振動和噪音,可以通過安裝適配器來減少振動和噪音。
Enerpac 的維護套件包括用於維護應用的液壓動力工具配件。 這些套件包括用於彎曲/矯直零件和起重機械的附件。
Enerpac 維護套件配件包括全系列鋼製液壓工具和配件,例如軟管、適配器、連接器、鞍座和加長件。 RC 氣缸的延長管可提供 2.5 噸和 5 噸容量,總長度可達 30 英寸。
Enerpac 維護工作支架設計用於將工件固定在安全位置的夾具。 它們是測試操作、加工中心和裝配線的理想選擇。 這些支撐直接安裝在夾緊機構下方或整個夾具中,最大支撐力為 5000 磅。
Enerpac 單作用液壓裝置適用於提升、定位和伸展應用。 這些液壓缸採用高強度合金鋼結構,經久耐用,並採用符合人體工程學的設計,適合安裝在所有位置。 法蘭沖壓擴張器可分離狹窄空間的管道法蘭,最大壓力為 10000 PSI。
Enerpac 迴轉夾緊臂用作迴轉夾緊液壓缸的附件,用於在加工、銑削和測試應用中將工件固定到位。 這些裝置採用硬化鋼結構,具有最大的耐磨性。 它們可以輕鬆安裝和緊固在氣缸夾具上,以獲得精確的臂位置。
Enerpac 單作用和雙作用液壓拉缸用於將零件固定在夾具中。 這些氣缸具有螺紋體,方便定位。 攻絲柱塞允許連接墊和延伸件以保護工件並提供額外的夾緊支撐。
Enerpac 氣動液壓泵配備通用/感應電機,可提供 10000 psi 的最大壓力和出色的計量功能,以實現最佳控制。 這些泵配備有內部洩壓閥,以防止過載。
Enerpac 手動液壓泵具有內部洩壓閥,用於過載保護。 這些裝置提供玻璃纖維、鋁和鋼手柄型號以及 NPT / UNF 端口尺寸。
Enerpac 高力氣缸配件包括安裝配件,例如 U 形孔柱塞和底座,非常適合與重型 Enerpac 氣缸配合使用。
Enerpac 高力液壓電動泵包括各種單作用、電動和電池供電泵。 Enerpac 液壓泵採用最新的軸承和密封技術製造。 這些泵有 H 級 NEMA、感應電機和通用電機型號。
Enerpac 提供即用型低高度/標準氣缸組,可實現快速高效的操作,非常適合推、拉或彎曲應用。 這些套件包括單作用液壓缸、兩速泵、6 英尺安全軟管、校準儀表和適配器。 它們的容量可達 50 噸。
Enerpac 產品目錄包括液壓缸、擺動油缸、液壓泵(手動和氣動)、軟管組件、液壓機、液壓閥、壓力表等。該品牌的 H 型地板壓力機旨在施加強大的力量來壓制、彎曲、拉直或壓縮材料。它們配備有單作用或雙作用氣缸,可在一個或兩個方向上施加力。這些地板壓機還配有 Hydra-Lift 床,可輕鬆調節,並配有焊接框架,可實現終極強度。 Enerpac 手動幫浦非常適合透過加壓和移動液壓油來提升、螺栓連接或對物體施加壓力。它們由壓縮空氣或汽油引擎提供動力,並具有用於過載保護的內部洩壓閥。堅韌的玻璃填充尼龍儲液器可容納加壓液壓油,從而提升氣缸的活塞,從而提升負載。
這些 Enerpac 泵適用於標準快遞運輸,不適用於空運。
恩派克 RC系列 DUO 油缸採用 GR2 軸承技術,可吸收偏心/側向負載應力並減少軸承負載,同時提升/釋放液壓缸的負載。 GR2 軸承技術通過防止磨損、柱塞過度伸展/爆裂和卡住/頂端冒泡,有助於延長 RC 系列 DUO 氣缸的使用壽命。
Enerpac XA系列氣動液壓泵採用XVARI技術,可精確控制液壓油流量,從而控制液壓缸的伸出和釋放。 XVARI 技術可防止油污染並減少操作員疲勞,因為它提供兩個腳踏式控制裝置,用於釋放和加壓從泵到油缸的液壓油流。 由於採用了 XVARI 技術,這些易於攜帶的 Enerpac 泵比傳統氣動液壓泵提供更高的液壓輸送和更快的提升/釋放速度。 這些 Enerpac 泵的選定型號配有壓力表(可通過型號末尾的字母 G 輕鬆識別),用於監測供應至液壓缸的液壓油壓力。
與單作用氣缸不同,雙作用氣缸可以在兩個方向上移動(伸展和縮回)負載,而無需彈簧。 單作用氣缸主要用於需要在一個方向上施力的輕型到中型工業應用。 與單作用氣缸相比,雙作用氣缸提供更高的提升/釋放負載的速度和力。
Enerpac 由 Enerpac Tool Group 全資擁有,Enerpac Tool Group 是一家工業工具和服務公司,總部位於美國威斯康星州梅諾莫尼福爾斯。
Enerpac 彎管機 可用於製造汽車維修中的鋼管、鋁管和黃銅管,或用於景觀和混凝土工程的鋼筋彎曲。
Enerpac 無繩泵非常適合消除偏遠地區和室內設施中電動或氣動泵的跳閘危險。