EXCELON
關於 Excelon
Excelon 是 Thermo Plastic Processes 的一個品牌,是全球最大的塑料管材製造商之一。 它為食品和飲料、化學、醫療和儀器儀表行業的應用提供高性能 PVC、CPVC、EVA 和聚丙烯管材。 EVA 管非常適合飲用水應用,廣泛用於水過濾器和醫療器械。 這些管有 1/8 英寸和 1/16 英寸壁厚版本,可在最大 65 psi 壓力下工作。 對於高溫或高壓流體/氣體傳輸應用,可提供 8/50/100 英尺型號的半透明透明 Excelon PVC 和 CPVC 管。 這些管設計用於在 -65 至 160 華氏度的溫度範圍內運行,並可承受 300 psi 的最大壓力。 從各種具有不同工作壓力和尺寸的 Excelon 管中進行選擇 Raptor Supplies.