PWRcell 儲能係統
它們具有智能電池存儲和太陽能發電功能,使用單個強大的逆變器。 當電網下降時,這些系統會在一秒鐘內捕獲負載並節省電路電力,以防止多日停電。 單個 PWRcell 電池櫃能夠存儲高達 18kW 的能量,並且有足夠的容量在長時間停電期間為大多數位置供電。
Generac Power Systems 成立於 1959 年,一直致力於為數據中心、醫療保健、市政、娛樂、教育以及石油和天然氣應用設計和製造創新的備用電源產品。 了解更多
包括 240 V EcoGen 轉換套件,其中包括斷路器、附加電源線和說明手冊; 報警面板; 底座插頭套件; 儲罐立管; 和輔助轉換開關觸點,非常適合與 Generac 發電機一起使用
非常適合在低溫(通常低於 32 華氏度)下維護關鍵發電機部件,包括空氣和機油過濾器、火花塞、油漏斗和麂皮,使其處於良好的工作狀態
包括維修和保養套件,包括空氣、燃油和機油過濾器; 漏斗; 麂皮是保持發電機處於最佳工作狀態的理想選擇。 還提供發電機修補漆
自動轉換開關具有 NEMA 1 / 3R 額定堅固外殼,額定功率和額定電流分別高達 60000 W 和 800 A。 非常適合在斷電時將電源從主模式切換到備用模式。 提供預安裝和手動安裝版本
可升級的手動轉換開關具有 OneTouch 啟動按鈕,可快速切換到備用電源。 兼容 5 kW 及 30 / 50 A 插座的發電機
手動電源線用於將便攜式發電機連接到開關/轉換面板/電源輸入盒,以在停電時保持電路或設備的電力流動。 提供長達 50 英尺的電線
安裝在建築物外,配有發電機,以防止一氧化碳進入建築物。 配備彈簧翻蓋和防雨鋁盒。 額定電流:30 / 50 A
柴油/汽油動力 XC、GP、XD 和 iQ2000 系列便攜式發電機,用於在停電期間為燈、冰箱、污水泵、加熱器和窗式空調提供連續工作電力
自動備用發電機,額定功率高達 150 kW,旨在避免停電時供電中斷。 採用液冷機制,可散發產生的熱量並使組件保持最佳工作狀態。 提供單相和三相連接類型
Generac 電力系統目錄包含液冷發電機、家用備用發電機、轉換開關、便攜式發電機和相關配件。 液冷 Generac發電機 可產生高達 150kW 的電力,並提供 1 相和 3 相變體。 一些 Generac 便攜式發電機 配備 16 加侖油箱用於不間斷電源備份和 992 cc 發動機,可產生 17500 瓦電力。 Generac 自動備用發電機有汽油、柴油、丙烷和天然氣燃料可供選擇。
Generac Power Systems 的 型号 交叉參考了等效的 Briggs & Stratton 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Generac 發電機和配件可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
Generac 發電機的電壓範圍為 120 至 240VAC。 這些備用、便攜式和液冷發電機體積大、重量大。 因此,它們需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過空運而不是快遞運輸,以最大限度地減少停機時間。
在停電期間提供電路電源保護。 允許通過 Mobile Link 遠程監控使用平板電腦/智能手機/PC 從任何地方控制和檢查發電機狀態。 提供真正的力量技術...閱讀更多
便攜式備用電源的自動且經濟實惠的替代品。 使用液化石油氣或天然氣。 採用 Generac OHV 發動機,確保可靠性和延長使用壽命。 帶有 50A 轉換開關的預封裝系統...閱讀更多
它們具有智能電池存儲和太陽能發電功能,使用單個強大的逆變器。 當電網下降時,這些系統會在一秒鐘內捕獲負載並節省電路電力,以防止多日停電。 單個 PWRcell 電池櫃能夠存儲高達 18kW 的能量,並且有足夠的容量在長時間停電期間為大多數位置供電。
只要有丙烷或天然氣的燃料供應,維護良好的備用發電機就會繼續運行。 如果它在丙烷上運行並且有一個 500 加侖的罐,它應該每天 24 小時運行一周以上。
從主電源進入的氣體不斷補充發電機使用的燃料,因此無論機械故障如何,它們都可以連續運行數週。