GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC
篩選
手工具
測試儀器
實驗室用品
電動工具
加工
水喉水務工程
安全指引
物料搬運
氣動工具
焊接
車隊和車輛維修
電器類
硬體規格
手工具 篩選
測量和佈局工具查看全部
卡尺 英制/公制撥號游標卡尺,測量範圍為0-6英寸; 進行內部,外部,深度和台階測量的理想選擇。 由高強度塑料或不銹鋼製成,並配有易於閱讀的錶盤和防眩光鏡
數字測角儀 數顯卡尺 設計用於測量內部、外部、深度和台階尺寸。 超大、易於閱讀的數字屏幕以十進制和分數英寸和毫米顯示測量值。 集成自動關機功能以節省電池電量
起草圓規 與鉛筆一起使用,允許用戶劃線和繪製精確的圓或弧; 非常適合繪圖和導航應用。 與彈簧張力調節集成,允許打標直徑達 8 英寸,劃線導軌可提供精確的邊緣打標。
鑽孔和線規 符合政府規範GG-G-86b,可快速方便地識別小數鑽頭的尺寸。 採用經過熱處理的重型鋼結構,並經過進一步機械加工和磨削,以達到極高的精密度。 測量範圍為1/16-1/2英寸
大頭針 具有硬化的鋼夾頭,具有獨特的鉗口容量,可用於各種尺寸的工具; 允許將小工具固定在適當的位置。 選定的帶有空心鍍鎳主體的型號允許將虎鉗用在長桿或長鋼絲上
精密測量工具套件 包括#300/1工業精度6柔性鋼尺,#383NX伸縮式磁頭,#87口袋式自動中心沖頭和#88碳化鎢點劃線器。 所有工具均配有口袋夾,可單獨存放口袋
量角器 專為設置斜角以及測量和轉移角度而設計。 配備6英寸不銹鋼樞轉量角器臂,進一步集成了滾花鎖定螺母,可將工具鎖定在所需位置。 某些型號配有易於閱讀的大型顯示屏
規則和直邊 用於保持準確的測量,以確保工程和施工的完整性; 達到或超過美國政府規範GGG-R-791f的準確性。 黑色超細刻度,易於閱讀
劃線器和探針 設計用於標記和定位金屬和木材工件; 具有無心磨削的鋼製尖端,可倒轉為滾花主體,從而提供額外的安全性。 集成有六角帽,可防止劃線器滾動
掛車和掛車點集 設計用於傳輸測量值,劃圓弧和繪製大圓; 用於精確測量和標記距離。 配有細調螺釘,可實現精確定位。 夾具開口適合5/8至1-1 / 2英寸的橫梁
游標卡尺 採用固定鉗口與滑動鉗口配對,滑動鉗口沿刻度尺移動,可快速準確地測量內徑和外徑。 配備可伸縮深度規,用於槽和小孔。 提供公制和英制尺寸
檢查和檢索工具查看全部
鉤和鎬 具有獨特的尾纖鉤形狀,可在狹窄的工作區域輕鬆安全地取下開口銷。 具有復合彎曲設計,允許通過拉動或扭曲運動進行拔出。 集成有重型塑料螺絲刀手柄,以提供舒適的抓地力
檢查鏡 專為汽車維修和機械維修工作而設計; 在360度旋轉角度上具有完全拋光的防碎玻璃鏡,雙球窩接頭可實現精確定位和無限角度調整。 提供圓形,矩形,圓形和正方形形狀
檢驗檢索工具套件 檢查設備並從難以到達的地方取回小物品。 帶有拋光玻璃鏡,通過球窩關節固定在手柄上,可進行角度調節。 集成有防滑緩衝手柄,可提供最大的用戶舒適度
磁性拾音器 具有金屬探測器風格,可從難以到達或難以看到的工作區域檢索鋼鐵零件和所有黑色材料,並具有強大的乙烯基塗層磁鐵,可提供無需彎腰拾取的功能。 長度範圍為 5.5 至 40 英寸
檢索工具 帶有推入式白色LED燈泡,可從黑暗或難以觸及的地方取回物品;四爪彈簧鋼取回爪,方便取放。 伸縮式鱷魚夾也有帶口袋夾的鍍鉻機身
鑷子 幫助用戶撿起微小的零件,寶石和緊固件,這些微小的零件,手指無法輕易抓住。 可提供尖銳,彎曲,光滑,鋸齒的鈍頭或斜面的尖頭變體,可將無菌物品從一個地方轉移到另一個地方。 某些型號配有靠墊,使用戶感到舒適
水暖工具查看全部
手動鉸刀 創建準確尺寸的孔,擴大埋頭孔,並去除切好的管子,管子和導管上的毛刺。 具有淬火,回火的工具鋼刀片,可在金屬薄板,塑料和其他材料上形成精密孔。 有槽形和T形手柄可供選擇
切管機 允許用戶切穿電工和水管工使用的塑料管。 具有八鍵棘輪機制,可在管道上提供最大的抓地力,以實現平滑,乾淨的切割。 總長度為5至8.5英寸
水暖專用工具 包括用於管道安裝、維護和維修項目的重型切管器和內管扳手套件。 管子切割機配備全尺寸折疊式鉸刀,帶有兩個切削刃,用於管道去毛刺,大凹槽旋鈕可增加施加扭矩
油管彎頭 採用耐用的壓鑄合金結構,一次即可彎曲90-180度的彎曲銅,黃銅,鋁,薄壁管材和軟線材和棒材。 與超長手柄集成,可提供更大的槓桿作用
關於通用工具與儀器有限公司
General Tools & Instruments LLC 是製造用於各種精密測量、設施維護、管道、檢查和機械作業的高品質手動工具、數字工具和儀器的全球領導者。 通用工具目錄符合 ETL、FSC 和 SAE 標準,包括商人、工匠、DIY 者和機械師使用的 1000 多種管道、木工、檢查、精密測量和檢查工具。 通用工具的測量工具類別包括卡尺、千分尺、直角尺、量角器、量規、溫度計、濕度計、乾濕計、捲尺和圓規。 卡尺用於以英寸或毫米為單位進行內部、外部、深度和台階測量。 它們有游標卡尺、錶盤卡尺、數字卡尺和彈簧卡尺,具有不同的測量範圍和精度。 通用工具溫度計用於測量環境溫度和表面溫度,有接觸式和非接觸式型號,並提供錶盤和數字讀數選項。 Raptor Supplies 提供各種不同範圍和精度的通用工具。