GENIE
自 1966 年以來,Genie Industries 一直為裝配線、倉庫、建築工地和碼頭提供高度可靠的物料搬運解決方案。 該公司總部位於華盛頓州雷德蒙德。 了解更多
篩選
物料搬運
實驗室用品
氣動工具
手工具
物料搬運 篩選
物料升降機查看全部
倒叉手動物料升降機 設計用於通過可靠的壓緊機制保持高架安裝的物體和牆壁穩定,以便於安裝。 最大起重能力為500磅,並提供不同的起升高度和尺寸規格
手動物料提升配件 包括叉架,梯子,舉升臂,裝載平台,車輪和其他物料升降機附件,以提高手動或配重叉車或堆高機的多功能性和效率
平台升降機和堆高機配件 包括20磅的高級鋁製二氧化碳儲罐; 設計用於Genie設備升降機(型號2F18和655F18)
平台升降機 標準平台升降機,最大負載能力為 300 磅; 設計用於車庫、倉庫和裝卸碼頭。 具有堅固的鋁製框架,提供手動和電池供電型號
便攜式物料升降機 設計用於在物料搬運行業起吊重物(最大1000磅)。 斜面平台帶有可旋轉的前輪和無痕腳輪,便於裝卸。 某些型號配備可現場安裝的腳制動器,以提高安全性。
剪式升降台
關於精靈
Genie 的產品線包括平台升降機、實驗室攪拌機、人員升降機、高空作業平台、伸縮臂叉裝機和燈塔。 精靈 便攜式物料升降機 專為提升和移動重達 1000 磅的電子設備而設計,也可用作工作台。 這些 Genie 起重和堆垛設備具有斜面平台,帶有前旋轉、無痕腳輪,可輕鬆裝載到皮卡車中,並可現場安裝腳制動器(在選定型號上),以提高安全性。 Genie SLA-10 系列 Superlift Advantage 升降機配備完全可調的跨騎底座,非常適合搬運寬負載和狹窄的門口。 該品牌的 實驗室攪拌機 具有免提或觸摸操作和 600 - 3200 rpm 變速控制功能。 它們用於在冷藏室或培養箱中混合試管或容器中的內容物。 這些實驗室混合器配有彈出式杯子和 3 英寸平台。
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Genie 型号 交叉引用了等效的 Eberebach、Benchmark Scientific 和 Beech 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Genie 產品。
運送地址
這些吉尼起重設備產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Genie 物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
精靈快速桅杆
Genie Fast Mast 是特定 Genie 動臂式高空作業平台上配備的系統,可以更快地部署和收回動臂。 該系統旨在通過減少工作量來提高工作現場的效率...閱讀更多
Genie X底盤擴展軸系統
這些擴展軸使操作員能夠加寬或縮小機器的軸距,以提高作業現場的穩定性和可操作性。 當機器在崎嶇不平的路面上行駛時,此功能非常有用...閱讀更多
吉尼電梯動力系統
該系統為平台提供電力,無需外部電源。 它由發電機、逆變器和電源管理系統組成,它們協同工作以提供電力...閱讀更多
常问问题解答
哪些型號的 Genie 高空作業平台配備 Genie Lift Power 系統?
Genie Z-60/37 FE 和 Genie Z-45 XC 平台裝置配備 Genie Lift Power 系統。
品牌高空作業平台如何保養?
- 定期檢查機器及其部件。
- 定期清潔機器,特別是在多塵或骯髒的環境中使用後。
- 檢查並保持適當的液位,例如液壓油和發動機油。
- 根據需要更換過濾器。
- 檢查並更換磨損或損壞的部件,例如軟管、電纜和輪胎。
什麼是 Genie 便攜式物料升降機?
Genie 便攜式物料升降機是緊湊、輕便的機器,設計用於在有限空間內提升和移動重物,例如建築材料和設備。 它們用於建築、倉儲和製造應用。