Genteq馬達、電容器和風扇經銷商 | Raptor Supplies 台灣

GENTEQ

30 多年來,Genteq(Regal-Beloit 旗下品牌)一直是汽車、船舶、食品和 HVAC 行業應用的電動機和電容器的領先製造商。 了解更多

篩選

氣動工具

GA5565K005

汽車

MD54722S0016505V6503V5KCP39PGS931SGA493GA460GA49403 005WMD5411S6410MD5469

氣動工具 篩選

零件

關於 Genteq

其廣泛的目錄包括電容器、鼓風機/電機控制器和冷凝器風扇和 更換馬達。 根特克 無刷ECM電機 是 HVAC 電機,具有用於控制電機速度的內置微處理器控制器。 與通用交流電機相比,這些交流電機更節能。 它們配備了滾珠軸承,可實現低旋轉摩擦,並且可以在最高 55 攝氏度的環境溫度下運行。 Genteq 電容 設計用於連續調整馬達繞組的相移或電流,以提供高扭力輸出。 這些電容器採用金屬化聚丙烯薄膜,可為馬達提供自加熱控制和極低的介電損耗。 這些經過 CSA 認證的電容器非常適合僅在 50 和 60 Hz 等低頻下使用,在 6 至 40 攝氏度的溫度範圍內容差為 +/-70%。Genteq 電容器配備了 UL 認可的壓力敏感元件能夠中斷高達10000安培的可用故障電流的中斷器。 這些裝置具有鋁製外殼和鋼蓋,可抵抗腐蝕。

要考慮的事情

交叉參考替代品

某些 Genteq 電機會交叉參考相應的 Dayton 或 Century 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手電機,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Genteq 電機可用。

運送地址

這些 Genteq 電機的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Genteq 電機通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

永旺電機

這些電機用於空氣處理器、HVAC 熔爐、風扇過濾器和可變風量系統。 它們具有基於 ECM 工具箱的編程軟件,並提供範圍為 fr 的變速操作...閱讀更多 

恩斯特電機

這些恆定扭矩、無刷直流電機採用近場通信 (NFC) 技術運行,無需手動為電機供電即可通過應用程序進行編程。 這些電機具有 i...閱讀更多 

常青 EM 電機

它們設計用於替換空氣處理器和輕型商用室內爐中的直接驅動鼓風機電機,這些電機最初是使用標準 ECM 電機設計的。 這些 Genteq 電機具有...閱讀更多 

Genteq 競爭優勢

FORTIFI 系統

Genteq FORTIFI 系統由 Perceptiv 智能提供支持,是一個由傳感器、電機、軟件和硬件組成的完整生態系統,用於監視和控制組件以保持製冷設備運行。 它們幫助設備保持在線和運行狀態,降低維護成本並報告食品安全。 當風扇速度、溫度和電機功率消耗等運行參數超出其範圍時,這些 FORTIFI 系統會發送實時通知。 它們方便用戶通過互聯網連接從任何地方手動控制風扇速度。

常问问题解答

我可以在 Regal heb 或 dec star 上的哪里安裝控制器?

控制器安裝的三個標準選項是側面板安裝、電機安裝(僅限徑向)和渦旋安裝。

Genteq 電容器在哪裡製造?

Genteq 電容器在印第安納州韋恩堡製造。

Genteq ECM 產品是否獲得 UL 認可?

是的,Genteq ECM 產品已通過 UL 認證。