GOULDS WATER TECHNOLOGY
Goulds Water Technology 成立於 1848 年,是賽萊默 (Xylem) 的子品牌,生產用於農業、建築行業、商業和輕工業水和廢水應用的水泵。 了解更多
篩選
高跟鞋
汽車
水喉水務工程
安全指引
送電
氣動工具
膠粘劑密封膠和膠帶
暖通空調和製冷
車隊和車輛維修
電器類
硬體規格
高跟鞋 篩選
離心泵查看全部
增壓泵和系統 單級離心泵旨在通過提高葉輪壓力來實現更高的流量並克服高系統揚程。 採用316L不銹鋼/ Noryl /不銹鋼葉輪,並提供不同的馬力和安培額定值
耐化學腐蝕泵 多級增壓泵和系統 設計用於在低流量時提供高壓性能,因此使其非常適合與增壓和反滲透系統一起使用。 具有鑄鐵/不銹鋼/黃銅外殼,流量高達70 gpm(在40 psi下)
自吸壓力泵 使用空氣-水混合物對葉輪進行自吸,以實現最佳泵性能。 具有連續工作的電動機和易於接近的排油塞
自吸泵 離心泵設計用於在吸入管線中產生真空以將液體吸入泵內。 採用 184JM / 182JM 框架和連續工作 TEFC / ODP 電機,可處理高達 71 psi 的壓力
直心排液泵 60-hz離心泵具有連續工作的電動機和易於使用的放油塞,用於水循環,灌溉和增壓服務。 包括中心線NPT(入口和出口)連接,並提供不同流量
直式離心泵 緊耦合離心泵,用於泵送和噴霧操作中的液體輸送。 採用滾珠/套筒軸承,可承受所有徑向或軸向推力載荷,並提供 5、6 和 8 英寸直徑型號
關於古爾茲水技術
Goulds Water Technology 的廣泛產品目錄包括自吸壓力泵、潛水污水泵、直泵和增壓泵及配件。 該品牌的 潛水排污泵 非常適合市政和細分提升站、工業脫水服務、污水系統和廢水處理廠的應用。 它們可以處理長達 3 英寸的固體廢物,並具有動態平衡、無堵塞的葉輪,可將污水(液體和固體)從污水池轉移到化糞池。 這些泵專為連續工作而設計,包括電容器驅動/充油電機(最大速度為 3450 rpm)和帶有密封件的不銹鋼/碳化矽軸,以避免流體洩漏。 古爾德水技術公司 多級增壓泵 在低流體流量下提供高壓性能,非常適合與增壓和反滲透系統一起使用。 它們採用鑄鐵/不銹鋼/黃銅外殼,流量可達 70 GPM(在 40 psi 時)。
要考慮的事情
交叉參考替代品
Goulds Water Technology 的 型号 交叉參考了等效的 Dayton & Little Giant 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Goulds Water Technology 泵。
運送地址
這些 Goulds Water Technology 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
GT 灌溉器
這些 離心泵 使用氣水混合物自吸葉輪以獲得最佳泵性能。 它們具有連續工作電機,可輕鬆...閱讀更多
HydroPro 壓力罐
這些儲罐具有丁基橡膠隔膜,可分離空氣和水並保持充氣。 其高效的設計減少了泵的開/關週期,從而延長了電機和開關的使用壽命並減少了...閱讀更多
常问问题解答
Goulds水技術產品有哪些應用?
他們的產品用於供水、增壓、灌溉、HVAC、廢水、脫水和各種其他應用。
Goulds 的潛水泵和噴射泵有什麼區別?
潛水泵安裝在水下,而噴射泵安裝在地面以上。
該品牌的離心泵和容積泵有什麼區別?
離心泵使用旋轉葉輪產生流動,而正排量泵使用往復運動或旋轉機構來移動流體。 離心泵適用於高流量、低壓應用,而容積泵適用於低流量、高壓應用。
高爾茲水技術總部在哪裡?
該品牌總部位於美國紐約州塞內卡福爾斯。