GRACO
篩選
油漆設備及用品
水喉水務工程
氣動工具
戶外裝備
潤滑
硬體規格
油漆設備及用品 篩選
油漆噴塗機及配件查看全部
無氣噴槍 手動噴槍採用全封閉設計,避免針頭暴露在液體中,並配有可拆卸的扳機護罩,方便檢修過濾器。 2/4 指扳機上配有拇指接合安全鎖。 還提供單獨的噴槍軟管套件
無氣噴塗技巧和技巧 碳化鎢噴嘴採用 Reverse-A-Clean x Switch Tip 技術,可產生高達 24 英寸的扇形圖案和最大 0.023 英寸的孔口。 只需反轉開關頭即可輕鬆清除堵塞物。 還提供單獨的 7/8 和 11/16 英寸螺紋尖端防護罩
電動無氣噴塗機 非常適合需要高輸出和大噴嘴尺寸的油漆操作。 採用免維護設計,可承受高達 3300 psi 的傾卸壓力,並採用全封閉無刷直流電機來保護內部組件。 選定型號配備推車
手持式噴漆機 精密控制的無氣噴塗機可提供一致的扇形噴霧模式,無壓力波動。 配備提供全尖端支撐的 Triax 三活塞泵和 ProConnect 設施,只需使用螺絲刀即可更換泵
HVLP噴漆系統 高速低壓噴塗機,採用TurboForce渦輪設計,能夠產生較少熱量的高氣流速率,機載噴槍和杯架可輕鬆補充塗料而不會溢出。 提供11和14 A配置
油漆噴霧過濾器 可更換的網狀過濾器可濾除油漆中不需要的顆粒。 減少噴嘴堵塞,改善噴塗效果並延長噴漆機的使用壽命。 有小網狀和大網狀結構可供選擇,分別用於提供更精細的噴霧和處理更濃稠的液體
油漆罐軟管 旨在增強無氣噴塗機的性能。 具有耐化學腐蝕的軟管蓋,可耐受溶劑、酸和鹼,以及基於壓力等級的顏色編碼主體,可幫助用戶選擇合適的軟管
噴槍配件 包括汽車電池充電器、延長使用壽命套件、手持式噴槍重建套件、手持式噴槍維修套件、手持式噴槍、存儲/啟動套件、鋰離子電池、泵維修套件和喉部密封件
噴槍杯 可以即時訪問虹吸式、HVLP、傳統、壓力和手持式噴塗機中儲存的塗料。 具有螺紋蓋,可防止洩漏和溢出
噴槍擴展 用於粉刷天花板、地板和樓梯間; 防止用戶從梯子上墜落。 具有可輕鬆連接到標準無氣噴槍或噴嘴的桿,可對高處或難以到達的區域進行噴塗
劃線機/貼標機 用於在人行道、水泥地面或運動場上噴塗或滾壓條紋和其他標記。 採用便攜式設計,配備燃油/電池驅動發動機,可在有限空間內輕鬆航行
關於固瑞克
Graco 是建築、製造、加工和維護行業流體處理優質泵和噴塗設備的領先製造商。 該公司的產品目錄包括無氣噴槍、手持式噴漆機、油漆罐軟管和噴槍延長桿。 無氣噴槍設計用於直接從大桶或罐中泵送油漆,並且比壓縮動力噴漆機造成的過度噴塗更少。 這些固瑞克噴槍非常適合在有紋理的牆壁和不平坦的表面上更快、更均勻地噴塗。 Graco 噴漆機過濾器用於去除油漆中不需要的顆粒,以減少行程堵塞、改善噴塗效果並延長噴漆機的使用壽命。 從廣泛的 Graco 配件、無氣噴嘴、噴槍帽和條紋標記塗抹器中進行選擇 Raptor Supplies.