GP-緊固件
GP 緊固件設計用於將設備連接到光柵表面。 適用於單格柵板因車流而向下偏斜的情況。 該緊固件結合了兩個面板的強度,從而平均分擔負載並減少撓度。
自 1987 年以來,Gating Fasteners, LLC 一直提供各種格柵夾(G 形夾),用於從頂部固定格柵,無需鑽孔、螺栓連接或焊接。 這些 G 形夾非常適合煉油廠、化工廠、發電廠、水處理設施等應用。 了解更多
該公司的產品目錄包括各種 G 形夾、鞍形夾和 G 形夾頂部,用於在多種應用中臨時或永久安裝條形格柵。 格柵緊固件 ALGG 系列 G 型夾 設計用於使用簡單的手動工具將 T 形玻璃纖維格柵連接到水平面結構。 這些緊固件由三部分組成,包括一個帶有齒形部分的夾爪部分,用於接觸結構件的下側; 一個沖壓頂部平放在光柵上表面和一個連接主體和頂部的螺栓。 它們由鋁製成,可在潮濕環境中提供卓越的耐腐蝕性,並且可以容納 2-1/4 英寸的最大光柵厚度。
這些格柵緊固件產品尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些光柵緊固件產品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
GG 型 G 型夾有助於將 19 格格柵固定到水平面鋼結構單元上。 其獨特的頂部提供更好的支撐強度,獲得專利的底部連接到橫樑下方...閱讀更多
鞍形夾設計用於將格柵固定到結構構件上,並具有橢圓形孔以容納螺釘或馬車螺栓。 它們包括一個 M 形金屬片,適合...閱讀更多
這些頂部的尺寸適合許多光柵尺寸,並提供比標準鞍夾更大的壓緊強度。 它們與自鑽螺釘一起使用以提供快速安裝。
GP 緊固件設計用於將設備連接到光柵表面。 適用於單格柵板因車流而向下偏斜的情況。 該緊固件結合了兩個面板的強度,從而平均分擔負載並減少撓度。
是的,光柵夾可用於戶外應用。 但是,用戶應確保夾子具有適合戶外使用的結構,如不銹鋼或鋁,並確保它們不受自然因素影響,以防止生鏽或腐蝕。
一些格柵夾提供額外的結構支撐,可用作承重裝置。 然而,大多數光柵夾只能固定和穩定光柵,而不能提供結構支撐。
這些獨特的緊固件由三部分組成:
可以使用標準的手持式 7/16 英寸螺母起子安裝 G 形夾。 根據緊固件的不同,也可以使用套筒扳手或扭矩扳手等其他手動工具。
條形光柵由鋁、鋼或玻璃纖維製成,並以網格狀設計相互平行排列。 它們具有高強度、耐用性和防滑性,並可輕鬆定制以滿足特定尺寸和負載要求。 這些格柵可用於地板、人行道、樓梯踏板、平台和排水蓋等應用。