輪胎管理系統
Haltec 自動輪胎充氣機與藍牙技術相結合,提供輪胎管理系統,可減少車輛停機時間和運營成本,並將勞動效率提高 50% 以上。 自動輪胎充氣機在連接到輪胎時會自動放氣或充氣至所需的壓力水平。 它們每六分鐘提供一次校準以實現最大精度,並且可以通過藍牙/Zigbee 傳輸或接收校正和測量的壓力,或者也可以硬連線到 PC。
45 多年來,Haltec Corporation 一直是採礦業和航空業專用輪胎氣門嘴系統和相關配件的領先製造商。 了解更多
IP66等級的三向和五向自動輪胎充氣系統,旨在將輪胎充氣或放氣至目標壓力水平。 工作壓力範圍為3-5 psi,最多可同時為5個輪胎充氣。 還提供輪胎和空氣卡盤
手動和滑動錘式胎圈破碎機,用於破碎ATV和卡車輪胎上的胎圈,以便從輪輞上拆卸輪胎。 採用鋼結構,具有強度和耐用性,非常適合棘輪扳手使用
雙腳服務/鉛筆胎/輪胎胎面/卡車壓力表和充氣機軟管,用於測量輪胎上殘留的胎面量。 具有鍍鉻的黃銅指示器和一個口袋夾,並且可以1/32英寸單位和毫米進行校準
包括高壓雙密封閥蓋,以允許通過該蓋充氣,並使壓力檢查時間減少65%。 配備耐熱墊圈,可在高溫下提供額外的保護,每包50個
包括孔,快速更換閥,閥釣魚和取芯工具,旨在從內到外修復閥螺紋。 有黃銅,金屬,塑料-金屬和鋼的變體
六角圓頂、密封件和柔性閥蓋,專為高壓卡車輪胎應用而設計。 功能與止回閥相同,在閥芯發生故障時使密封更緊密,並且帽蓋長度在 3/4 和 7 英寸之間
高品質卡入式、卡入式、標準孔、大孔和 O 形圈輪胎氣門嘴,旨在幫助無內胎輪胎和帶內胎輪胎充氣。 最大氣壓為 200 psi,並有不同的長度可供選擇。 還提供索環、塑料輪輞螺母和水適配器
8 級 M22 車輪鋼法蘭螺母和護罩非常適合與輪轂引導鋁製車輪一起使用; 具有凸耳鎖,可避免車輪偏離中心位置並與車軸分離。 還提供適用於直徑範圍在 0.86 和 1-1/8 英寸之間的車輪螺柱的十孔尼龍車輪防護罩
Haltec 目錄包含各種空氣/液體閥門、耦合器、奶嘴、氮氣發生器、輪胎充氣機、儀表、索環、六角螺母、墊圈和大口徑工具。 它們適用於卡車、公共汽車、汽車、摩托車、拖拉機和採礦/建築設備中的應用。 Haltec 自動輪胎充氣機 具有 IP66 等級,可提供全面的天氣保護,與氮氣兼容,並具有壓鑄鋁外殼。 它們可以很容易地安裝到移動服務卡車上,以提供準確的輪胎充氣。
一些 Haltec 型号 交叉引用等效的 Martins Industries 或 Westward 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很有可能 Raptor Supplies 有同等的 Haltec 產品可用。
這些 Haltec 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
在處理大型車輪或輪胎組件時,它們可以最大限度地減少背部壓力。 它們允許輪胎技術人員在安全籠內快速旋轉輪輞和車輪組件,以調整氣門桿的位置。 噸...閱讀更多
Haltec 自動輪胎充氣機與藍牙技術相結合,提供輪胎管理系統,可減少車輛停機時間和運營成本,並將勞動效率提高 50% 以上。 自動輪胎充氣機在連接到輪胎時會自動放氣或充氣至所需的壓力水平。 它們每六分鐘提供一次校準以實現最大精度,並且可以通過藍牙/Zigbee 傳輸或接收校正和測量的壓力,或者也可以硬連線到 PC。
該公司總部位於俄亥俄州利托尼亞,擁有超過 125000 平方英尺的製造和辦公空間。
它們符合 ISO / IEC 17025:2017、ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 標準。
Z-Bore 閥門系統提供比超大口徑閥門系統 (370 CFM) 更高的流量 (240 CFM)。