Max-E-Lift 雙樑系統
Harrington Hoist 的 Max-E-Lift 雙樑系統提供最大的淨空高度和吊鉤高度,以最大限度地減少浪費的架空空間並最大限度地提高傳統起重機的可用提升高度。 這種下懸樑設計節省了單樑設計上浪費的空間,從而降低了總建築成本。 該系統採用螺栓結構,焊接要求極低,易於安裝。
Harrington Hoist 是 Kito Corporation 的全資子公司,Kito Corporation 是鏈條和鋼絲繩葫蘆的生產商。 該品牌生產電動和氣動環鏈葫蘆、手拉葫蘆、鋼絲繩葫蘆和手動環鏈葫蘆,還提供齒輪和動力手推車、起重機和配件、物料搬運設備和全系列更換零件。 該品牌已通過 ISO 9001 認證,總部位於美國費城曼海姆。 了解更多
適用於在易燃環境中起吊和移動重物,以避免電弧和火花爆炸事故。 能夠在最大12000英尺的高度上提升/移動高達20 lb的負載,並提供不同的提升速度和控制機制
H2,H3和H4電動葫蘆廣泛用於汽車維修設施和小型機修車間,可安全吊起重達20000磅的重物。可使用110 / 120V按鈕控制吊墜進行控制。 某些型號帶有手推車,可用於不同的光束類型。
設計用於垂直/水平提升重物,用於拉動、拖動、拉伸和定位應用。 具有用於提升的槓桿機構和用於在提升時保持負載的負載制動器。 能夠提升高達 12000 磅的負載
設計用於提升工廠、製造工廠、車庫以及維護和物流中心的負載。 採用鏈條提昇機構,可在狹小空間內操縱負載。 負載能力範圍為 500 至 40000 磅
無線電吊墜設計用於輕鬆與絞車、提昇機和起重機配合使用。 具有獨立的上/下葫蘆運動功能按鈕、急停和應力消除功能。 IP65 防護等級可防止灰塵和水噴霧。還具有緊急停止按鈕和快速斷開功能
起重機小車與電動、氣動和手動主機配合使用,用於在工作空間周圍提升和移動負載。 採用密封精密軸承,實現免維護運行。 負載能力範圍為 1000 至 20000 磅
Harrington Hoist 的產品型號通常與等效的 Dayton & Vestil 型号(製造商的零件號)交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的起重機、起重機和配件,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
這些 Harrington Hoist 產品的尺寸從小到大不等。 它們適用於快遞和空運。
KITO Entertainment Group 的 TRAC 鏈條適用於需要調節吊索的戲劇索具應用。 它具有 80 級合金材料結構和低光澤黑色飾面,提供 6...閱讀更多
KREWMATE 三相娛樂電機在劇院、音樂廳、會議中心和演播室中提供可靠的環鏈葫蘆性能。 它們可以方便地裝入標準道路箱中,並具有...閱讀更多
Harrington Hoist 的 Max-E-Lift 雙樑系統提供最大的淨空高度和吊鉤高度,以最大限度地減少浪費的架空空間並最大限度地提高傳統起重機的可用提升高度。 這種下懸樑設計節省了單樑設計上浪費的空間,從而降低了總建築成本。 該系統採用螺栓結構,焊接要求極低,易於安裝。
Harrington Hoist 產品符合 CE、ANSI 和 ASME 等多種標準。
一些 Harrington 葫蘆槓桿式起重機具有安全機制,如該品牌的專利彈簧加載飛輪機構,允許調整負載鏈,同時防止在負載下意外飛輪。
Harrington Hoist TCR 氣動環鏈葫蘆具有可調節的負載限制器,用於在提升過程中自動檢測過載和阻塞氣流。 它們還配備了上限和下限限位器,以防止鉤子在任一方向上超程。