Harris焊接經銷商(280 項) | Raptor Supplies 台灣

HARRIS

自 1980 年以來,Harris Welding Supplies 一直在製造各種焊接設備、配件和耗材。 它們是建築、製造、運輸、能源和公用事業、製造和金屬加工、維護和修理的理想選擇。 了解更多

篩選

焊接

氣動工具

關於哈里斯

該公司廣泛的產品線包括焊機、焊槍和焊炬、等離子切割機、氣體設備、焊接頭盔、防護裝備、填充金屬和相關配件。 哈里斯 流量計/調節器 是具有調節氣體流量和測量流量雙重功能的組合裝置。 它們採用帶有內部過濾器的一體式封裝閥座設計,可最大限度地減少氣體洩漏的機會,同時捕獲氣流中存在的雜質。 它們進一步與氯丁橡膠隔膜集成,以實現更好的壓力控制,並與帶有指尖控制的靈敏針閥集成,以實現高精度的流量設置。 這些單級設備配有 1-1/2 英寸鋼製雙刻度儀表,可同時顯示兩個讀數,並且與二氧化碳和氬氣等氣體兼容。 該品牌的 切割技巧 設計用於在高速切割應用中與機器割炬配合使用。 它們採用兩件式設計,有助於最大限度地提高切縫,從而產生高質量的切割,同時減少熱量輸入。 這些裝置具有鍍鉻黃銅外殼,上面刻有型號和尖端尺寸,以便於識別。 這些噴嘴非常適合天然氣、丙烷和 MAPP(甲基乙炔-丙二烯丙烷)等燃料,尺寸範圍為 1 至 5 英寸。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Harris 型号 交叉引用了調節器和割炬的等效 Uniweld 和 Miller-Smith 設備型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Harris 產品。

運送地址

這些 Harris 產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

Cutter Pac 套件

這款經典套件配備直割炬,採用三角管設計,握持舒適,頭部角度為 90 度,可在水平或水平方向進行精確的直線切割...閱讀更多 

經典 Port-A-Torch 套件

經典的 Port-A-Torch 豪華套件包含調節器、割炬手柄等設備和焊接三角形不銹鋼管、向前折疊的切割桿、實心胸罩等切割附件...閱讀更多 

Ironworker 組合焊接和切割套件

Ironworker 組合焊接和切割套件設計用於與所有燃氣/乙炔配合使用,以進行釬焊、焊接和加熱應用。 它們具有一個大型、易於讀取的儀表,用於測量...閱讀更多 

哈里斯競爭優勢

Stay-Silv 黑色釬劑

該助焊劑是一種用於銀釬焊的通用型高溫膏狀助焊劑。 它專為材料受到快速局部加熱或釬焊時間較長的應用而設計。 當達到釬焊應用溫度時,它會變成透明,指示釬焊絲應用的正確時間。 乾燥後,可以用熱水沖洗去除助焊劑殘留物。 該糊劑可用於不銹鋼、硬質合金和需要長時間加熱週期的重型零件。

常问问题解答

流量計/調節器可以安裝在哪個方向?

Harris 組合流量計/調節器必須垂直安裝,儀表面和調節旋鈕垂直放置,面朝上或面朝下。 這種方向在空間有限的應用中非常有用。

切口是什麼意思?

當使用割炬切割材料時,它會在穿過時去除少量材料。 去除的材料的寬度或割炬產生的間隙稱為切口。 切口的寬度可以根據割炬的類型和厚度、被切割的材料以及所採用的切割技術而變化。 例如,較窄的切口表明切割更精確、更高效,因為它去除的材料更少並最大限度地減少浪費。

Flashguard 止回閥如何工作?

防閃止回閥的工作基於多種機構的組合,包括阻火器、止回閥和熱切斷閥。 阻火器阻止火焰或火花通過閥門傳播,而止回閥則防止氣體回流。 如果發生回火,熱切斷閥將啟動並切斷氣流,進一步防止火焰繼續沿著管道蔓延。