FabCO XTREME 120 管狀電線
這些管狀焊絲具有快速凍結爐渣的特點,可在低氫條件下提供異位能力,從而降低氫致開裂的風險。 它們具有卓越的衝擊剛度,可在極端應用中抵抗開裂。
自 1917 年以來,Hobart Welding Products 一直在生產各種焊接和切割產品。公司的產品線包括用於生產、維護和維修工作的 MIG 和 TIG 焊機、焊機發電機和 MIG 焊絲。 了解更多
霍巴特 TIG 焊機是交流/直流焊機,工作電壓為 230 伏,使用非消耗性鎢電極向焊接電弧輸送電流。 它們提供 165 安培的最大輸出,可以焊接高達 3/16 英寸的低碳鋼、不銹鋼和鋁。 霍巴特 MIG 焊工 是用於進行薄規格鋼和鋁焊接的藥芯焊絲焊機,廣泛用於電弧焊。 他們有一個內置的接觸器來冷卻電線。 霍巴特的發動機驅動焊接發電機以汽油為燃料,在焊接時用作輔助電源。
霍巴特零件號與林肯電氣產品交叉引用。 因此,如果您正在尋找過時或缺貨的霍巴特 TIG 焊機,我們很可能提供同等產品。
這些霍巴特產品的尺寸通常從小到大。 它們適用於快遞運輸和空運,以最大限度地減少停機時間。
這些快速啟動的纖維素低碳鋼焊條具有出色的穿透性、電弧穩定性和耐洗性。 它們適用於所有位置的焊接,並提供 X 射線質量的光焊接...閱讀更多
這些焊條專為在惡劣環境下焊接錯位的高屈服強度管道而設計。 它們提供無縫而堅固的弧線,具有卓越的穿透性和融合性...閱讀更多
Boilermaker 電極用於修復發電裝置中的水冷壁管。 它們產生透明的 X 射線,可輕鬆去除渣,飛濺水平低...閱讀更多
這些管狀焊絲具有快速凍結爐渣的特點,可在低氫條件下提供異位能力,從而降低氫致開裂的風險。 它們具有卓越的衝擊剛度,可在極端應用中抵抗開裂。
它們提供高沉積速率和效率。 它們幾乎沒有熔渣覆蓋和低飛濺水平,因此減少了清理時間。 它們具有無縫電弧特性以增強操作員的吸引力。
Metalloy X-Cel 管狀焊絲提供“軟電弧”,以減少燒穿並增強間隙橋接。 這些焊絲的熔敷率比實心焊絲高 30-40%,非常適合在厚度小於或等於 1/4 英寸的清潔低碳鋼上進行自動、半自動和機器人焊接。