HOWARD LEIGHT
篩選
安全指引
膠粘劑密封膠和膠帶
安全指引 篩選
聽力保護查看全部
一次性耳塞 有線無繩一次性耳塞可提供高衰減,同時保護耳朵免受大聲噪音,水,異物,灰塵或大風的侵擾
耳罩 耳罩配有可調節頭帶,可均勻分佈壓力,無論頭部尺寸如何,都能舒適貼合。 設計緊湊,方便存放,有黑色、綠色、灰色和藍色可供選擇
耳塞分配器 用於一次分配一個或兩個耳塞並保護它們免受灰塵的侵害。 最多可存儲500對耳塞。 可以輕鬆安裝在牆壁或平面上
耳塞貼合測試系統 VeriPR系列耳塞測試套件,包括軟件CD,音頻處理器,耳機,USB電纜,參考指南,備用耳墊和手提箱。 用於測試耳塞的防護等級,可以在250到4000 Hz的頻率範圍內工作
電子耳罩和耳塞 符合ANSI標準的頭戴式耳罩,可防止高噪聲,並且最大降噪等級為30 db。 配有可調節的頭帶,可均勻分配壓力並確保舒適貼合
聽力保護配件 包括用於在噪聲水平較高的環境中保護聽力的備用吊艙,耳罩墊,吸水墊,衛生用品,皮帶夾和電纜以及相關配件
可重複使用的耳塞 有線和非編碼可重複使用的耳塞,可以用肥皂和水輕鬆清洗。 為多種用途提供出色的保護,非常適合需要保留和存放耳塞以便重複使用的環境
工作服查看全部
寒冷的天氣頭飾和襯裡 尼龍製成的頭頂冬季護墊,可保護頭部,耳朵和頸部免受極端寒冷的影響。 前面有一個拉鍊,便於調節,並提供S,M,L和XL尺寸
關於霍華德·萊特
Howard Leight是聽力保護產品和配件的全球供應商。 其產品目錄包括一次性耳塞,耳罩,可重複使用的耳塞,安全帽耳罩和耳帶。 該品牌的一次性有線無繩一次性耳塞可保護您免受巨大的噪音和灰塵的侵擾,同時實現出色的衰減效果。 這些耳塞的最大降噪等級為33dB,並提供不同的顏色,尺寸和形狀。 Howard Leight的Leightning系列耳罩採用氣流控制技術,可實現最佳衰減效果,並採用堅固的鋼結構,可承受惡劣環境下的苛刻使用。 這些耳罩配有可輕鬆更換的卡扣式耳墊和可調節的束髮帶,可均勻分散壓力,使其適合各種頭型。 從各種各樣的耳塞分配器,寒冷的頭飾和內襯,電子耳罩和聽力保護配件中進行選擇 Raptor Supplies.