HUMBOLDT
自 1909 年以來,Humboldt Mfg. Co. 一直生產用於測試水泥、瀝青、土壤、骨料和混凝土的建築材料測試設備。 該公司總部位於美國伊利諾伊州。 了解更多
篩選
實驗室用品
測試儀器
電動工具
電器類
物料搬運
安全指引
戶外裝備
手工具
水喉水務工程
膠粘劑密封膠和膠帶
暖通空調和製冷
加工
車隊和車輛維修
原料
參考和學習用品
實驗室用品 篩選
實驗室設備查看全部
本生燈 在實驗室中用於微量方法分析。 具有鍍鎳壓鑄合金底座和鋁製混合管。 鋸齒狀氣體入口連接提供與混合管的安全連接,火焰穩定器提供穩定一致的火焰
實驗室循環器配件 實驗室夾和支架 鋼絲支撐環,帶有焊接到柄上的成型光亮基礎鋼絲圈。 鋁套筒連接至直徑最大 3/4 英寸(19 毫米)的支撐桿
實驗室混合器配件 包括豪華攪拌槳、攪拌桶和蓋子,可平穩高效地澆注水泥。 攪拌機配有 5 升不銹鋼碗和符合 ASTM 標準的槳
實驗室攪拌機 包括桶、鏈罩、說明書、攪拌槳; 適用於實驗室或現場的樣品批量混合。 混合桶以 60 rpm 的速度運行,配備 1/2 馬力電機,並將支架牢固地固定在搪瓷鋼攪拌機框架內
水浴 採用基於微處理器的數字控制器,可實現精確的溫度控制(環境溫度範圍為 180 華氏度,精度為輸入範圍的 +/- 0.1%)。 雙數字顯示; 完全絕緣,輕鬆保持恆溫
實驗室烤箱的加熱和製冷查看全部
實驗室烤箱和爐子 為乾燥、烘烤、滅菌、熱處理、蒸發、退火和測試提供受控熱量並減少排放。 部分型號提供強制空氣循環; 實現熱量均勻分佈,促進脫水和蒸發
關於洪堡
洪堡的廣泛產品目錄包括本生燈、瀝青/混凝土攪拌機、GeoGauges、實驗室烘箱、土壤研磨機、土壤測試針入度計、篩子振動器、水浴和水位測試儀。 該品牌的 水位指示器 設計用於監測水壩、水井、水庫和地下洞穴的水位。 它們配有手持式線軸、測量電纜、指示器模塊和用於測量厘米和英尺讀數的探頭。 這些指示器模塊集成了電源開關控制(開-關)、紅燈和喇叭以及用於靈敏度控制和遠程信號發送的測試按鈕,以調節多功能水條件。 洪堡 實驗室烤箱 具有精確的溫度控制,減少排放,以優化的方式供熱。 它們非常適合蒸發、烘烤、退火任務和滅菌。 這些烤箱配有自動控制面板、水銀溫度計、發光開/關搖臂開關和指示燈熱量指示器,以保證用戶的舒適度。 它們還具有堅固的外部和帶有穿孔隔熱罩的雙壁櫃,可吸收和散發強烈的熱量。 這些烤箱配有 2 個可調節擱板,擱板容量為 50 磅。
要考慮的事情
交叉參考替代品
Humboldt 的 型号 交叉引用了等效的實驗室安全供應和 Dynalo 模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Humboldt 產品。
運送地址
這些洪堡產品尺寸較小。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
邊緣
EDGe 是一種非核土壤密度現場和實驗室測量儀,用於測量骨料、土壤骨料、壓實基層或天然土壤等材料的密度和水分含量。 它用於檢測...閱讀更多
特魯水
Tru-Wate 泥漿天平是一種用於精確測量流體樣品(水泥漿和類似流體)密度的設備。 可以在固定體積內測量流體樣品的密度...閱讀更多
常问问题解答
實驗室烘箱、熔爐如何安裝?
- 選擇烤箱或熔爐的合適位置,考慮通風和公用設施的使用情況。
- 仔細查看製造商的安裝指導說明。
- 確保電力供應符合規定要求。
- 驗證適當的通風以散發熱量和煙霧。
- 如果需要,請諮詢合格的技術人員以連接氣體或壓縮空氣供應管線。
- 準確定位並調平烤箱或熔爐。
- 按照製造商的建議安裝必要的安全設備。
- 按照製造商的說明啟動和校准設備。
- 熟悉操作指南和安全協議。
- 為人員提供培訓並遵守監管標準。
本生燈和通用燃燒器有什麼區別?
本生燈和通用燃燒器用於加熱目的,但在幾個方面有所不同。 本生燈具有垂直金屬管,帶有可調節進氣口和燃氣噴嘴。 它產生不發光的本生火焰,其特徵是藍色內錐和不太強烈的外火焰,相對較冷。 本生燈主要用於實驗室,可為加熱、滅菌和特定實驗提供精確控制。 相比之下,通用燃燒器涵蓋了更廣泛的類別,具有各種設計和火焰特性。 它們的應用超出了實驗室範圍,為不同環境下的加熱、熔化、焊接、火焰測試和燃燒反應提供了多功能性。 本生燈的可調節性(包括氣流控制)允許用戶調節火焰高度和氧氣供應。 通用燃燒器的可調節性可能會根據其設計和預期用途而有所不同。 總體而言,雖然本生燈在實驗室環境中提供受控且一致的火焰,但通用燃燒器為各種環境中的加熱應用提供了靈活性。
選擇重力對流烤箱應考慮哪些因素?
- 溫度範圍
- 腔室尺寸和容量
- 建材
- 控制和可編程性
- 安全特性
- 能源效率