IGUS
篩選
送電
物料搬運
硬體規格
送電 篩選
軸承查看全部
軸承配件 夾式軸承 包括公制/標準 igus 夾子軸承,設計用於在軸穿過金屬板時與軸一起使用。 採用 M250 熱塑性結構、雙法蘭設計和高耐磨性
法蘭軸承 輕質自潤滑 2 螺栓 igus 法蘭軸承適用於接觸軸承受限的區域以及潮濕的環境。 採用聚合物結構,防塵、防污、防腐蝕
插入軸承 套筒軸承 旨在以最小的摩擦提供高機械穩定性,且無需額外潤滑。 採用高性能聚合物結構,有不同的長度和法蘭直徑可供選擇
迴轉支承 非常適合旋轉抓斗和絞車、動力裝載機、隧道機械、鏟式和挖掘輪挖掘機以及機床等應用。 採用鋁結構,最大轉速為 250 rpm
球面軸承 球形桿端 包括適用於線性、擺動和旋轉運動的自潤滑桿端。 具有較高的減振能力和抗拉強度,可支持最大30度的角度失準
調心滾子軸承 旨在為雙向的重徑向和軸向負載提供支撐。 最大動態和靜態負載能力分別為294和210N。 可以在-50至176華氏度的溫度範圍內輕鬆操作
關於伊格斯
igus GmbH 一直為製藥、汽車、物料搬運、包裝和自動化行業的應用提供全系列的增強塑料拖鏈系統和工程塑料滑動軸承。 該公司的產品系列包括電纜軟管托架系統、球面桿端、迴轉環和夾子、凸緣、套筒和球面滾子軸承。 使用高度耐用的調心滾子軸承來支撐兩個方向的重徑向和軸向載荷。 這些 igus 軸承的最大動態和靜態負載能力分別為 294 N 和 210 N。 它們的工作溫度範圍為 -50 至 176 華氏度,並提供 4、6、7、8 和 12 毫米型號。
為了保護電纜和軟管免受衝擊,請使用拉鍊式電纜軟管托架系統。 igus 的這些拖鏈系統適用於空間有限和管道較小的噪音敏感區域。 它們由塑料製成,具有鉸接開口的空腔桿。