INTECH
Intech Industries, Inc. 生產用於安全管和電線的聚縮醛夾子,還為空氣壓縮機的氣動和電氣元件提供定制包裝。 了解更多
篩選
氣動工具
水喉水務工程
關於英泰
Intech 產品線包括 T 型夾、管架和可定制的儲罐組件,例如電機啟動器、球閥和安全閥、壓力開關和振動墊。 本公司經久耐用 T形扣件 設計用於容納 1 或 2 個間距均勻的管子。 這些緊固件可以通過 1/4 英寸的轉動輕鬆卡入任何圓形截面物品。 它們採用帶紫外線抑製劑的聚甲醛結構、-40 至 212 華氏度的工作溫度範圍和埋頭安裝孔。 它們以 25 或 50 個一包的形式提供。該公司還提供範圍廣泛的 一次性油水分離器 捕獲碳氫化合物和凝析油。 這些分離器符合 ISO 14000 標準,具有泡沫減壓層,可分離冷凝水和壓縮空氣,聚丙烯介質吸收壓縮機油,碳拋光介質過濾碳氫化合物。 它們需要的最大氣流為 750 scfm,最大額定壓力為 600 psi。 從各種帶有零件的分離器中進行選擇,例如用於 Val-Matic 閥門的更換槓桿手柄 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
Intech 的 型号 交叉引用了等效的 Ingersoll-Rand、Speedaire 和 Domnic Hunter 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,很可能是 Raptor Supplies 具有等效的 Intech 油/水分離器。 客戶還可以使用型號的最後 5 位數字交叉引用大多數產品。
運送地址
Intech 油水分離器尺寸為中型和大型,以多件形式提供,因此需要小心包裝,因為某些產品可能在運輸過程中損壞。 因此,它們通過空運而不是快遞運送,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
Intech OWS 分離器
Intech OWS 分離器油水分離器用於壓縮空氣系統,以將油與收集的冷凝水分離。 提取和加工油以防止雜質進入環境...閱讀更多
常问问题解答
油水分離器多久清洗一次?
至少每年一次。
油水分離器的3個主要部件是什麼?
- 分離器單元
- 過濾單元
- 含油量監測裝置
通過油水分離器的含油量極限是多少?
小於 15 毫克/升。
探索更多
- 軸承
- 指甲
- 硬體規格
- 閥門執行器外殼和配件
- 熱塑性焊接
- 導管主體蓋和墊片
- 濾紙和抽取套管
- 砂漿Ho頭
- 卷積無紡布車輪
- 收縮包裝帶
- HALLOWELL 儲物櫃坡頂
- SQUARE D 塑殼斷路器:LEL系列
- WINTERS INSTRUMENTS 家用水壓測試壓力表,FGHT,3/4“內螺紋花園軟管
- GREENLEE 壓接模具
- DAYTON 軸與軸承
- MICRO 100 端面切槽工具
- BALDWIN FILTERS 帶排水管和傳感器端口的旋裝式燃油/水分離器
- SPEARS VALVES PVC凸耳插入式蝶閥,槓桿手柄,鋅凸耳,EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 接頭,套筒 x Fipt,帶黃銅螺紋嵌件和 EPDM O 型圈密封
- FUJI ELECTRIC 警報觸點塊