Intermatic ICUBE 技術
該技術與除霜類型的 Intermatic 定時器一起使用,以降低冷卻器/冷凍室中的整體除霜頻率。 它持續監控大型冷凍櫃和步入式冷卻器中的蒸發器盤管溫度,並允許在設定的定時器間隔內除霜。
Intermatic 成立於 1981 年,是能源管理解決方案的領先開發商,產品包括零售、辦公、教育和商業市場的電湧保護、低壓變壓器、感測器、防風雨罩和基於時間的能源控制產品。 其總部位於美國伊利諾州利伯蒂維爾。 了解更多
Intermatic 循環定時器用於每天打開和關閉工業或家用電器最多 8 次。 它們可以處理高達 1 HP 的電動機負載和高達 20 A 的電阻負載。這些定時器具有重複循環接通時間的功能。
智能除霜定時器控制用於精確控制熱氣或電子氣體除霜系統。 它們具有端子接線和識別功能,可輕鬆快速地安裝。 在編程的除霜終止時間之前,可以通過壓力/溫度開關終止計時器。
Intermatic 機電定時器是可靠的時間開關,每極可處理高達 40A 的電力負載。 它們每天最多允許 12 次開/關操作。 為了方便起見,這些定時器配有手動超控開關,並配有一個開/關脫扣器。
Intermatic 電子定時器的設計允許進行最新的編程,並具有一個選擇開關來識別 120 至 277 VAC 之間的輸入電壓。 它們可在斷電時提供備用電池,並可為最多 28 個事件計時。
具有手動超控功能的數字和機械插入式定時器,適用於室內和室外應用。 用於在預設時間後自動關閉電燈、計算機和其他電氣設備
包括各種 SPST、DPST 和 SPDT 開關類型的 FF 和 FD 系列 Intermatic 彈簧繞線定時器
包括定時器控制設備中使用的脫扣器、門組件、以太網模塊、浪湧抑制器、時鐘電機和 4 電路繼電器模塊
該品牌的產品目錄提供了廣泛的產品,例如定時開關、變壓器、時間控制器、能源控制器、儀表、防風雨罩和 HVAC/R 控制器。 英特馬泰克 FM1 系列面板安裝定時器 是可靠的定時開關,可處理每極高達 40A 的電力負載。 這些 Intermatic 定時器每天最多允許 12 次開/關操作。 它們具有方便的手動超馳開關,並配有開/關脫扣器。 該品牌的 彈簧定時器 用於直接取代傳統的牆壁開關,無需電力即可運作。 這些 Intermatic 定時器開關可自動限制風扇、照明、馬達、加熱器和其他能源密集負載的運作持續時間。 它們採用塑膠結構板(拉絲金屬外觀板),結構堅固且易於攜帶。
Intermatic 型号 交叉引用了等效的 Power First、Diehl 和 Tork 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的 Intermatic 可用。
這些 Intermatic 產品尺寸較小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
該技術與除霜類型的 Intermatic 定時器一起使用,以降低冷卻器/冷凍室中的整體除霜頻率。 它持續監控大型冷凍櫃和步入式冷卻器中的蒸發器盤管溫度,並允許在設定的定時器間隔內除霜。
這些可定制的電子光電控制器具有過零電子電路,可最大限度地減少浪湧電流對系統的影響。 它們具有保形塗層 PCB 組件,可保護設備免受潮濕環境、化學溶劑和空氣顆粒的影響。
用戶可以通過檢查輸入額定功率、時間重置、更新定時器/齒輪電機或更新 ON/OFF 脫扣器來修復 Intermatic 定時器。
Intermatic 光電管的紅線應連接至負載,綠線應接地。
安裝後按計時器上的 ON/OFF 按鈕,並使用加號或減號鍵設置小時。
這些計時器具有機械錶盤,可控制(電源開/關)連接到計時器的設備。
配置計時器後,計時器內的內部機制就會開始監視經過的時間。 在特定的時間間隔內,無論它們是預先設定的還是可調整的,該內部機制都會觸發動作,啟動開關並影響將其打開或關閉的編程操作。
各種定時器開關包括機械式、數位式、天文式和光電式定時器開關。
繼電器起到開關的作用,利用機電或電子方式打開和關閉電路。 另一方面,計時器在操作需要延遲或負載需要在預定義持續時間內持續運行的情況下監督計時方面。