KIMBLE CHASE
Kimble Chase(DWK Life Sciences)成立於 1901 年,以實驗室玻璃器皿和由 33 膨脹硼矽酸鹽玻璃和鈉鈣製成的特殊物品的首選品牌而聞名。 DWK Life Sciences 總部位於美國新澤西州米爾維爾,擁有超過 11000 種產品的豐富庫存。 它提供各種用於科學目的的實驗室玻璃器皿,主要關注在生產過程中遵守 ASTM 標準。 了解更多
篩選
實驗室用品
車隊和車輛維修
氣動工具
汽車
安全指引
燈飾
戶外裝備
焊接
實驗室用品 篩選
實驗室器具查看全部
燒杯 唇形設計,易於傾倒液體,並在各種實驗室實驗中用於攪拌,混合和加熱液體。 提供帶或不帶手柄的berzelius,格里芬和重型型號
瓶蓋 帶有內部模製密封環和0.2微米PTFE膜的固態頂部聚丙烯蓋,作為屏障密封,以促進低溫高壓滅菌過程中的壓力平衡。 對醇,醚,烴和稀酸或強酸具有優異的抵抗力
瓶子和罐子 包括方型瓶和防漏的環境採樣瓶,與圓形瓶相比,它們需要的貨架空間要少,並且可以防破損,以分別進行安全的採樣,運輸和存儲。 提供各種形狀和材料,可用於特定的實驗室應用
ets 花花公子和Jerricans 符合 FDA 標準的半透明樹脂大瓶,設計用於儲存大量液體或溶劑。 採用帶橡膠襯裡的鍍錫螺紋蓋,有助於防止有毒或腐蝕性化學品洩漏,可高壓滅菌的安全塗層可減少玻璃破碎的危險
離心管及配件 用於在離心過程中通過將樣品分離成組分並將其繞固定軸快速旋轉來容納液體。 具有錐形底部,有助於收集離心樣品的任何固體或重質部分
菜餚和培養皿 淺玻璃培養皿,用於培養細菌和其他一般實驗室應用。 設計符合聯邦規範NNN-D-1478。 提供標準和硼矽酸鹽玻璃材料選項
燒瓶穩定環 保溫瓶 硼矽酸鹽玻璃制真空、蒸餾、錐形、過濾、刻度、圓底、schlenk 和容量瓶; 用於滴定、製備微生物培養物和加熱應用。 具有白色陶瓷琺瑯標記,有不同容量、直徑和刻度標記可供選擇
量筒 經ASTM認證的A和B類硼矽酸鹽玻璃圓柱體可用於精確測量液體。 提供不同容量和刻度細分,帶或不帶模製手柄,易於澆注
實驗室適配器和接頭 經 ASTM 批准的玻璃和 PTFE 製成的透明蒸餾彎曲適配器和克萊森蒸餾適配器,兩端均帶有標準錐形接頭。 用於構建實驗室設備的設置或配置以獲得準確的結果
實驗室漏斗 硼矽酸鹽玻璃製成的漏斗,具有均勻的壁、模製的邊緣和火拋光的漏斗柄; 用於分離、添加、過濾或將流體轉移到瓶子、鋼瓶和燒瓶中。 容量範圍為 35 至 2000 毫升,閥桿長度可達 97 毫米
瓷器皿 樣品瓶上壓接器和去壓接器 設計用於手動將兩種材料連接在一起; 非常適合色譜法和一般壓接需求。 可進行調整以適應各種厚度級別。 去壓器提供了一種用戶友好的方法,可以通過垂直運動從小瓶上去除壓接密封件
小瓶 由塑料或玻璃製成的小瓶子或容器,用於儲存液體、粉末或膠囊形式的藥物。 選定型號採用 33 膨脹、低萃取硼矽酸鹽玻璃結構,符合 USP I 型和 ASTM E438 A 級要求
關於金布爾蔡斯
Kimble Chase 目錄包括實驗室適配器和接頭、燒瓶、燒杯、量筒、漏斗、瓶子和罐子、試管和培養皿。 金布爾蔡斯 樣品玻璃瓶 採用最優質的材料製造,符合 ASTM 評級標準。 它們提供有或沒有標記刻度的透明或琥珀色硼矽酸鹽玻璃材料。
要考慮的事情
交叉參考替代品
Kimble Chase 型号 通常會與同等的 Benchmark Scientific、Lab Safety Supply 和 United Scientific 型号 交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的實驗室設備,很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
運送地址
這些 Kimble Chase 產品有小號、中號和大號,並以多件形式供應,因此需要仔細包裝,因為某些產品可能會在運輸過程中損壞。 因此,它們透過空運和快遞運送,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
KimCote GL 45 介質瓶
KimCote GL 45 培養基瓶是實驗室容器,設計用於混合、儲存和運輸培養基、化學品或溶劑。 這些瓶子有標記和刻度,可以幫助使用者識別...閱讀更多
CHROMAFLEX 夾套柱
CHROMAFLEX 夾套層析管是色譜過程中使用的專用色譜管柱。 如果滿足以下條件,這些 CHROMAFLEX 色譜柱無需修改即可與任何水性緩衝液和有機溶劑一起使用:...閱讀更多
ULTRA-WARE 塑膠塗層 HPLC 儲液槽
Ultra-Ware 塑膠塗層 HPLC 儲液罐是專為製備、儲存和輸送液相層析流動相而設計的專用容器。 它們採用化學惰性玻璃...閱讀更多
常问问题解答
藍色聚丙烯無襯 GL 45 螺紋蓋如何使用戶受益?
藍色聚丙烯蓋牢固密封瓶子,防止洩漏並確保相容性。 GL 45 螺紋設計可以輕鬆辨識這些瓶子的正確瓶蓋。
這些色譜柱上的 Chromaflex 丙烯酸水套的用途是什麼?
丙烯酸水套提供熱控制,為溫度敏感的色譜分離保持穩定的溫度。 它還充當安全屏障。
為什麼使用低可萃取硼矽酸鹽玻璃很重要?
這些瓶子由低可萃取硼矽酸鹽玻璃製成,以確保耐化學性和最小的反應性,並滿足實驗室應用的嚴格品質標準。
在這些 Chromaflex 層析管柱中使用低萃取硼矽酸鹽玻璃有何意義?
使用低萃取硼矽酸鹽玻璃可確保色譜管具有耐化學性,且萃取物最少,滿足色譜應用的品質和相容性標準。