犀牛網
Rhino Web 專為貨物控制係緊帶而設計,即使在嚴重磨損後,拉伸強度仍可提高 30%。它超越了 Rhino Test 的標準測試,能夠承受 33 磅水泥塊和 2000 次循環,以確保在道路上的彈性。 Rhino Web 提供 2、3 和 4 英吋棘輪和絞盤帶。
Kinedyne 於 1968 年在新澤西州中部成立,為運輸業生產尖端的貨物安全產品。 了解更多
Kinedyne 目錄包括物流帶、貨物帶、繫緊絞盤和絞盤桿、卡車和拖車錨、負載固定器、物流凸輪帶扣帶、貨物桿和箍以及係緊配件。 Kinedyne 物流棘輪帶 具有熱處理的碳鋼彈簧加載 E 或 A 系列配件,可輕鬆插入軌道和從軌道上拆卸,確保貨物係緊牢固。它們採用聚酯織帶結構,確保可靠性。它們的工作負載限制為 455 公斤。這些物流棘輪帶提供快速、簡單的裝卸便利。它們配備了手柄棘輪,可精確調整張力,確保牢固地固定貨物。該品牌的 棘輪負載黏合劑 有一個易於使用的棘輪,可減輕肩部和背部的壓力。這些棘輪負載捆綁器具有手動棘輪操作,確保受控的裝載和卸載過程。它們採用鋼結構,經久耐用。它們有一個鋼製手柄,可提供最佳的槓桿作用。這些物流棘輪帶配備了耐用的 1/2 英吋 U 形抓鉤,可牢固地固定在鏈條上,防止運輸過程中發生任何移位。
一些 Kinedyne 型号 交叉引用了等效的 Vestil、Crosby、All Material Handling 和 Peerless 模型。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品, Raptor Supplies 有同等的 Kinedyne 產品。
這些 Kinedyne 貨運產品尺寸從小號到大號不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些 Kinedyne 產品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
這些帶子將鬆散的末端固定在棘輪帶上,以便與任何標準 2 英吋棘輪帶相容。它們可以安全地管理多餘的網,以容納長達 30 英尺的帶子。這些帶子是我...閱讀更多
這些係緊裝置提供安全且無損壞的船隻運輸。它們具有內建尼龍搭扣導軌,可穩定膠衣保護器。這些係緊裝置符合 DOT 標準,並配有 2 英寸軍用掛鉤 ...閱讀更多
Rhino Web 專為貨物控制係緊帶而設計,即使在嚴重磨損後,拉伸強度仍可提高 30%。它超越了 Rhino Test 的標準測試,能夠承受 33 磅水泥塊和 2000 次循環,以確保在道路上的彈性。 Rhino Web 提供 2、3 和 4 英吋棘輪和絞盤帶。
係緊帶使用手動棘輪或凸輪扣環實現多功能貨物固定,提供快速應用。相較之下,絞盤帶採用絞盤機構,可實現更有效率和更高張力的應用,提供增強的強度和控制。係緊裝置適用於各種負載,而絞盤帶在重型場景中表現出色,能夠以精確度和強度將更大、更重的貨物固定在平板拖車上。
物流凸輪扣帶是一種多功能貨物捆綁解決方案,具有凸輪扣機構,可輕鬆安全地張緊。與傳統的棘輪帶相比,它提供快速方便的調整。
每次使用前檢查運輸鏈,並定期進行更徹底的檢查。更換任何有磨損、損壞或變形跡象的鏈條。