LEGRAND
篩選
電器類
高跟鞋
車隊和車輛維修
電器類 篩選
插頭和插座查看全部
電氣壁板 符合RoHS要求的不銹鋼牆壁開關板,具有水平撥動開口和防塵鎖蓋; 堅硬和腐蝕性應用的理想選擇
插頭和連接器護套 符合 RoHS 標準的組裝工具,可與直插式連接器配合使用; 適合 Legrand 16 系列插頭,採用耐用鋼結構和黃銅導體
單極設備 符合 RoHS 標準和 3R NEMA 級雙聯和三聯連接器以及電纜並聯 T 形接頭。 採用錐頭設計,額定電流為 300 AC / 400 DC。 還提供有角度的插座
直刀片連接器 非常適合端接接線,以便在醫療保健和製造設施中輕鬆連接/斷開連接。 選定型號具有鍍鎳觸點和不銹鋼硬件,分別可實現最大的導電性和耐用性
直刃插頭 設計用於指示製造工廠和自動化設施中的電源狀態和地面連續性。 內部防塵罩可確保端子無污染,並且線握螺釘內凹,以減少螺絲起子打滑。 提供15和20A選項
扭鎖連接器 非常適合為食品和飲料加工設施和製造工廠的電氣設備和機械供電。 選定型號具有熱塑性彈性體結構,可防止油、化學品和液體進入外殼
扭鎖插頭 設計用於連接插座,為電氣設備和工業機械供電。 選定的型號具有大肋,可在連接時提供出色的抓握力,鍍鎳刀片可耐腐蝕
扭鎖插座 適用於連接到大型商業設施中的機器和設備供電的鎖定插頭。 某些型號具有表面貼裝設計,可防止鬆動和不必要的遊隙
組合設備接線 非常適合配電和製造應用中開關設備。 易於操作、斷開公共/單獨饋電以方便用戶,內建接地連接以提高安全性
關於羅格朗
羅格朗是商業、酒店和工業領域設計電氣、家庭自動化以及電纜和照明管理系統的全球領導者。 羅格朗目錄包括壁板、預接線線槽和配件、直刀片和扭鎖插頭和連接器、電氣開關和配件。 羅格朗預接線鋼滾道具有 15 A 插座(最多 12 個單元),具有緊湊、低調的外觀,可最小化空間需求以及單和雙聯盒。 該公司還提供用於危險區域的各種重型牆壁開關和插座(包括發光和鎖定牆壁開關),採用不同的材料、NEMA 配置、電流/電壓容量和連接尺寸。 從一系列羅格朗產品中進行選擇 Raptor Supplies.