Lenox Tools經銷商| Lenox Raptor Supplies 台灣

LENOX TOOLS

自 1915 年以來,LENOX Tools 一直為工業金屬和木材切割應用製造高質量的切割工具、手動工具和焊接工具。 了解更多

篩選

電動工具

暖通空調和製冷

手工具

氣動工具

磨俱

潤滑

物料搬運

汽車

水喉水務工程

加工

焊接

電器類

電動工具 篩選

動力鋸及配件查看全部

  • 砂輪和切碎輪

    METALMAX金剛石砂輪在不更換砂輪的情況下,可以以1000 rpm的最大切割速度進行13200多次切割,同時仍保持較高的切割速度。 適用於切割鋼,鈑金,不銹鋼,鋼筋,鑄鐵,鋁和其他有色金屬

  • 帶鋸配件

    葉片張力計設計用於允許操作員測量葉片的帶張力並確保安全操作。 易於使用的設計; 耐用輕便的鑄鋁結構

  • 帶鋸刀片

    雙金屬/硬質合金/鋼帶鋸鋸片具有增強的齒形設計,可以切穿金屬(從低碳鋼到高強度合金),同時將噪音和振動降至最低。 可提供的最大厚度為0.05英寸,可進行平滑精確的切割

  • 電力鋼鋸
  • 往復鋸片

    雙金屬/鋼/ D6A鋼/鉻合金鋼鋸片具有增強的齒形設計,非常適合重金屬切割,超強力拆卸和緊急拆除

鑽孔配件查看全部

  • 打孔刀
  • 階梯鑽頭套裝

    三件套/四件套緊湊型套件,包括不同的Vari-bit變量,例如VB1,VB2和VB3。 鑽頭擁有獲得專利的兩刃設計,可快速切割和穿透

  • 階梯鑽頭

    高速鋼鑽頭採用分點設計,可更快地穿透和快速去除切屑

關於萊諾克斯工具

LENOX 工具目錄包括手鋸、切管機、實用刀、階梯鑽頭、氣焊產品、帶鋸條、鋼鋸條以及割炬和割炬套件。 這些工具非常適合重金屬切割、堅固的拆除和緊急救援。 雷諾克斯 帶鋸條 具有加強齒設計,可以切割各種金屬,從低碳鋼到高強度合金。 公司的 雙金屬結構鋼鋸片 輕鬆彎曲而不會斷裂,並且可以切割堅固的元件,如黑色管、螺紋桿、鋼筋和硬化鋼和銅管。 它們採用 T2 技術,這是一種新的刀片設計,可減少摩擦和熱量積聚,從而確保延長刀片的使用壽命。 LENOX 手動工具,如手鋸和刀片、剪子和管子切割器,具有精密成型的雙材料刀片,非常適合精密切割應用和包覆成型手柄,握持舒適。

要考慮的事情

交叉參考替代品

LENOX Tools 的 型号 交叉引用了等效的 Dewalt 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 提供等效的 LENOX 電動工具和配件。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。

運送地址

LENOX 帶鋸條由雙金屬、硬質合金或鋼製成。 這些工具、鋸子、替換零件和氣焊設備體積很小。 因此,它們需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們是通過快遞而不是空運來交付的,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

WOODMASTER 帶鋸條

專為在各種木材切割應用中延長使用壽命和始終如一的性能而設計。 提供直線切割以獲得最佳的帶速度。 快速而長的切割提高了生產力。

PALLETMASTER 帶鋸條

VARI-TOOTH 設計可最大限度地減少振動並提高刀片壽命。 具有一體式耐用鋼或雙金屬結構,可分別切割釘子或提供耐熱性。 硬化齒 t...閱讀更多 

CHIPSWEEP 帶鋸條

用於切割乾木板、斜面以及硬木和軟木。 獨特的齒形設計可最大程度地減少天鵝板上的灰塵。 直線切割並以高進給率在冷凍木材中提供卓越的效果。

萊諾克斯工具的競爭優勢

GEN-TECH 硬質合金帶鋸條

設計用於在航空航天和國防工業中切割各種形狀和尺寸的軸承鋼、碳鋼、合金鋼、模具鋼、不銹鋼、工具鋼、鎳基合金和鈦。 具有寬切縫設置式齒結構,可防止在最大應力下夾住難以切割的材料。 Honex 技術通過最大限度地減少碎屑來延長刀片壽命。 刀片的後緣使用 Wave Tech 功能來提高切割效率。

常问问题解答

哪家公司擁有LENOX?

斯坦利百得 (Stanley Black & Decker) 擁有 LENOX。

LENOX的總部在哪裡?

LENOX 的總部位於美國馬薩諸塞州東朗梅多。

LENOX 流體是否可生物降解?

是的,LENOX 的帶鋸液是可生物降解的。

LENOX Band-Ade 或 SawMaster 裝置能否用於 CNC 或冷鋸機?

是的,只要流體管路不加壓,它們就可以用於 CNC 或冷鋸機。