LIBERTY PUMPS
篩選
高跟鞋
水喉水務工程
高跟鞋 篩選
帶有油傳感器的電梯污水泵
專為警報和監視變壓器保險庫和電梯集水坑的安全運行而設計。 配有電源至面板的電纜和可插拔的泵用電纜,以方便遠程安裝並減少安裝停機時間。 進一步配備帶有輔助觸點的遠程報警器,用於建立樓宇自動化
研磨泵
鋼製葉輪研磨泵,最高速度為3450 rpm,並採用V型切片機技術,可將碎布,餐巾,抹布和尿布等廢料切成細漿,然後將其泵送到化糞池中。 還提供污泥泵系統和粉碎機單元
機油開關和警報
115和230 V機油控制系統,用於安全泵送和監控電梯油底殼坑,變壓器拱頂以及必須檢測到機油和水的應用。 啟動泵以清除電梯井中的水,並在高水/油情況下發出警報
水槽泵系統
緊湊型排水泵與充油的全密封電機相連,用於從沒有重力排水管的水池中清除廢水。 配備熱過載保護,可確保安全運行,並提供1/2和1/3 HP等級
潛水排污泵
污水泵配件
自動撥號器控件可在抽水泵發生故障時關閉警報和通知,並依次撥打多達4個電話號碼; 可以壁掛式安裝,並帶有9 V備用電池。 還提供用於降低泵堵塞的污水泵平台
油底殼/電池備用系統
通過在機械故障或停電的情況下提供額外的保護,防止水損壞或污染,從而支持主泵。 可在高達140華氏度的溫度下運行
污水泵/污水泵系統
廣泛的od Simplex污水處理系統,浸漬式抽水馬桶系統和爬行空間泵系統,設計用於清除排水溝中的固體污水; 重力系統無法正常工作的地方採用QuickTree技術,可在不影響水暖組件的情況下使用浮子開關和清除廢物
關於自由泵
Liberty Pumps是領先的泵和抽水設備製造商,是地下水和廢水去除服務應用的理想選擇。 Liberty Pump產品目錄包括污水泵,污水泵,污水泵,排水泵,磨床泵和冷凝水泵。 完全組裝 研磨泵 Liberty 採用獲得專利的 V-Slice 切割機技術,可提高破碎性能,因此適用於固體處理能力至關重要的商業和住宅污水應用。 這些無堵塞蝸殼泵配備重型電機(6 至 15 A),包括不銹鋼轉子軸、雙密封件和滾珠軸承,可承受嚴酷的工業濫用並減少摩擦損失。 為了保護地下室或狹小空間免受停電或主泵故障的影響,該品牌預先組裝了 污水泵 提供自動操作機構,即使在沒有重力排水管的地方也可以輕鬆安裝。 這些重型泵配有機械浮子開關,可實現可靠的低電流控制,並且在最高華氏20度的溫度下,壓力範圍為100至130 psi。 從各種各樣的污水泵和其他公司產品中進行選擇,例如水槽泵系統,旋啟式止回閥,泵控制箱和自動撥號器控件。 Raptor Supplies.
探索更多
- 液壓軟管
- 暖通空調控制
- 吊索
- 葫蘆和手推車
- 計數器和小時表
- 排水濾網
- 危險場所電動機起動器
- 六角支座
- 塑膠角鋼
- 5S紅色標記站
- DAYTON 塔燈層
- JAMCO WU系列,工作台
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 系列重型裝飾器醫院級 USB 充電插座
- VERMONT GAGE Nptf 錐形管環,L-1 尺寸
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件 90 度。 彎頭,Fipt x Fipt
- Harloff M 系列兒科推車
- CONDOR 易燃液體安全櫃
- SMC VALVES Cq2系列緊湊型氣缸
- SALISBURY 2 級電氣手套套件,14 英寸,紅色,黑色
- BOSTITCH 保持架