Aspect 375 氬弧焊機
它具有獲得專利的 AC 自動平衡功能,通過自動提供對鋁的清潔和滲透的最佳組合,使其變得簡單。 激活 Intellistart 模式可在較薄的材料上提供軟啟動,以最大限度地減少失真,並在較厚的材料上提供較熱的啟動。
林肯電氣控股公司是一家美國跨國公司,是焊接耗材、等離子、弧焊設備、氧燃料切割設備和機器人焊接系統等焊接產品的領先製造商。 了解更多
包括附件套件,包括電極和帶接線片的工作電纜、頭罩、過濾板、蓋板、工作夾和電極支架,設計用於 Lincoln Electric Ranger 和 Idealarc 系列焊機
包括導電嘴、氣體擴散器、過濾器濾芯、焊槍襯裡、驅動輥套件和導軌以及常用於 MIG 焊接設備的點定時器套件。在高生產環境中
替換配件,包括導電嘴、線軸槍和與 MIG 焊槍配合使用的焊接電纜。 無需使用緊固件即可輕鬆安裝
水冷和風冷 MIG 焊槍,專為 MIG 和藥芯焊絲應用而設計。 額定工作週期為 6%、60% 和 100% 的型號,並提供 60/62/90 度尖端
MIG 焊機零件和配件,例如並聯套件、過濾器套件、主軸適配器和 Amptrol 適配器,用於確保高效、安全的焊接
包括替換配件,例如電極、噴嘴、空氣擴散器和防護罩,適用於 Lincoln Electric 等離子切割機
設計用於焊接不銹鋼、鋁和銅等有色金屬薄板。 具有靈活的頭部,可提供極大的舒適度並輕鬆進入密閉空間,滾花手柄配有防滑手柄,可更好地控制割炬
包括高品質 TIG 焊接替換零件和配件,例如焊接車、控制面板、模塊、底盤、入門套件、零件套件和電磁閥套件
它們連接到兼容的水冷焊槍,以防止它們在更高電流下使用時過熱。 平穩運行並最大程度地減少可能會傳遞到焊槍的振動。
保護蓋、底盤、手腳 Amptrol、電源插頭、適配器、插座和類似設備,使焊機發電機保持全效率工作
全絕緣林肯焊接電纜連接器具有高導電性,可實現最大功率傳輸。 從一系列接線片適配器、電纜插座、電極支架和電纜以及繞線槍電纜和適配器中進行選擇
在焊接過程中使用送絲機來控制焊絲向焊炬或焊槍的輸送。 確保焊絲以一致且受控的方式流向焊嘴。
在修理、維護或製造工作中粘貼焊條來焊接低碳鋼、不銹鋼和鑄鐵表面。 最大交流電流範圍為 200 - 1500 A
間歇工作循環焊機非常適合藥芯/恆壓維護或製造操作。 選定型號採用 Diamond Core 技術,可提供具有寬焊接輸出範圍的高質量電弧
包括能夠執行 MIG、焊條、TIG、氣刨和藥芯焊絲焊接工藝的 1 相/三相焊機。 在最大頻率 3 Hz 下提供 100% 佔空比
便攜式等離子切割機能夠通過聚焦不同厚度的電弧在幾秒鐘內切割低碳鋼、不銹鋼、鋁、黃銅和銅
用於焊條電弧焊 (SMAW) 和氣刨操作,焊接低碳鋼、不銹鋼和鑄鐵表面。 為不同直徑的電極提供合適的電弧特性
設計用於焊接在室溫下具有高反應活性的金屬。 可用於焊接不銹鋼,鋁,銅和鎂的薄板
柴油或天然氣驅動的重型林肯焊機發電機,用於提供連續的電源,以保持焊機的運轉和生產率的提高。 配備9/14/19/23 hp發動機,可在1相和3相電源中使用
這些工具體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。
這兩種焊條焊接模式為使用軟焊條 (E7018) 和脆焊條 (E6011) 的應用提供了卓越的性能。 它們具有自適應 Frc 力,當用於焊條焊接時,...閱讀更多
它們提供高達 300A 的交流焊接輸出和 250A 的直流極性焊接輸出,可以操作一些 1/4 英寸(6.4 毫米)的焊條。 它們非常適合與一系列棒狀電極一起使用,包括...閱讀更多
它具有獲得專利的 AC 自動平衡功能,通過自動提供對鋁的清潔和滲透的最佳組合,使其變得簡單。 激活 Intellistart 模式可在較薄的材料上提供軟啟動,以最大限度地減少失真,並在較厚的材料上提供較熱的啟動。
這些多用途焊機擁有獲得專利的嵌入式 CrossLinc 技術,無需額外的控制電纜即可在送料器上提供遠程程序設置,從而節省時間並提高焊接質量。 它們具有可靠的組件,設計用於在高溫環境中以低溫運行以延長使用壽命。
林肯電氣公司作為電弧焊領域的先驅而享有國際聲譽。 它於 5 年 1895 月 XNUMX 日由約翰·林肯 (John C. Lincoln) 在美國俄亥俄州克利夫蘭創立。
MIG 焊接通常是初學者使用的最簡單的焊接方式。 MIG 焊機採用以預選速度穿過機器的饋線。 這使得該過程相對快速並產生一致的焊縫。