LAFG 型抗菌食品級導管
新的和改進的藍色 PVC 護套,增強了耐用性。 抗菌護套添加劑可抑制食品加工微生物的增加和生長,包括李斯特菌、大腸桿菌和沙門氏菌。 NSF / ANSI 169 專用食品設備、NSF 51 / 61 和 FDA CFR21 認證,可實現平滑的外部沖洗。
Liquatite(Electri-Flex 公司的一個品牌)擁有超過 65 年的經驗,提供範圍廣泛的電氣和液密導管,非常適合國防、數據中心、建築、食品加工、製藥、醫療保健、電力和石油和天然氣應用. 了解更多
Liquatite Electri-Flex 目錄包括夾套和非夾套金屬柔性導管、非金屬 PVC 導管、屏蔽導管和非金屬 Corrlok 尼龍波紋導管系統。 UL 和 CSA 認證 Liquatite柔性導管 具有緊密的點彎曲、連續彎曲以及耐油和耐紫外線的特性。 這些導管具有阻燃、自熄性和重量輕的特點。 該品牌的 金屬軟管 非常適合保護關鍵電路免受電磁干擾並防止封閉電源線發射此類干擾。
Liquatite 的 型号 跨越了對等 Southwire 公司型號的各個參考。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,則很有可能 Raptor Supplies 有等效的 Liquatite 產品可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
Liquatite 導管的尺寸範圍在 1-1/2 和 4 英寸之間。 這些不透水的金屬軟管體積小,需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們是通過快遞而不是空運來交付的,以最大限度地減少停機時間。
用於互連電信、可再生能源和航空航天應用中電氣設備或組件組件的單獨控制台。 特性複合、均質、阻燃...閱讀更多
新的和改進的藍色 PVC 護套,增強了耐用性。 抗菌護套添加劑可抑制食品加工微生物的增加和生長,包括李斯特菌、大腸桿菌和沙門氏菌。 NSF / ANSI 169 專用食品設備、NSF 51 / 61 和 FDA CFR21 認證,可實現平滑的外部沖洗。
根據 NEC 規範,一根電線的最大填充量是導管內空間的 53%。 對於 2 根電線,為 31%,對於 3 根或更多電線,最大填充量應為導管總可用空間的 40%。
它們應該用於電路線表面安裝、暴露或掩埋的地方,因此需要防止潮濕和損壞。