LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.
篩選
測試儀器
暖通空調和製冷
高跟鞋
燈飾
手工具
電器類
測試儀器 篩選
壓力和真空測量查看全部
帶變送器的數字壓力真空計 符合USDA / TPV的防潮壓力表,帶有帶有塑料外殼和SS潤濕材料的變送器; 食品加工和製藥應用的理想選擇。 具有5位數字LCD且精度為0.25%
液位變送器顯示 包括液位/變送器控制器 LCD,具有顯示數字選項; 工作電壓為 120 / 240 VAC。 還包括牛奶巴氏滅菌測試探頭,工作溫度範圍為 -20 至 120 華氏度
壓力和/或真空傳感器 經 3A/USDA 認證的衛生壓力變送器,帶有可選的數字讀數單元,用於測量高達 1000 psi 的壓力。 廣泛應用於乳製品、食品加工和製藥行業,具有高度拋光的不銹鋼表面和電解拋光的 Tri-Clamp 隔膜
關於Lumenite Control Technology Inc.
Lumenite Control Technology Inc. 是連續液位變送器、電導率液位控制器、衛生/工業探頭組件、 巴氏滅菌測試系統,定時控制以及壓力和溫度測量設備。 預校準 衛生溫度變送器 Lumenite Control Technology 的產品旨在將熱電偶或 RTD 信號轉換為 4-20 mA 連續輸出信號,用於遠程溫度測量應用。 它們具有 3 線 RTD 傳感器輸入、無漂移數字線性化、NEMA 4x 外殼以及 304 不銹鋼外殼和探頭,可以測量 0 到 1000 華氏度的溫度。 該公司還提供適用於填充/排空操作和單點開/關開關應用的八進制插座安裝液位控制器/傳感器。 這些 Lumenite 液位控制器由帶有一組幹觸點的單個繼電器組成,有 24、120 和 240 VAC 型號可供選擇。