MARSON
Marson 是 Howmet Aerospace 的一個品牌,提供各種材料的全系列盲鉚釘。 其總部位於美國賓夕法尼亞州匹茲堡。 了解更多
篩選
緊固件
關於馬森
該品牌的產品目錄包括標准開口鉚釘和特種鉚釘,包括封閉式鉚釘、多柄鉚釘和塑料鉚釘。 除了鉚釘,Marson 還提供全系列的高質量手動、氣動和電池供電安裝工具。 當無法接觸到甚至無法從另一側看到工件的裸露面時, 馬森抽芯鉚釘 允許用戶僅從一側安裝緊固件。 抽芯鉚釘可用於組裝從小型電子元件到大型鋼樑的任何東西。 還提供大法蘭頭、結構化圓頂頭、按鈕頭和沈頭。 Marson 手動鉚釘工具 具有冷成型熱處理鋼方肩支點銷,可防止銷旋轉導致孔伸長和工具過早失效。 它們的手柄上有軟墊成型的乙烯基把手,以提高用戶的舒適度。
要考慮的事情
運送地址
這些 Marson 工具的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為其中一些工具可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些工具通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
急轉彎
這些旋轉頭手持鉚釘工具具有獲得專利的正向棘輪鎖定功能,允許工具的旋轉頭部分旋轉 360 度並保持在 XNUMX 多個位置中的任何一個。 蒂...閱讀更多
鉚螺母固定器
這些裝置可以在鋼中安裝所有尺寸的鉚螺母和螺紋嵌件,螺紋最大為 1 /4-20 和 6 mm。 這些工具有一個快速更換的心軸、更長的手柄以增加槓桿作用、一個調整...閱讀更多
線程序列
MTS 系列 Thread-Sert 緊固件具有小法蘭和 360 度模鍛作用,有鍍鋅鋼或鋁材料可供選擇。 這些裝置提供高扭矩輸出阻力和最小...閱讀更多
常问问题解答
操作員在使用 Marson 工具時應遵循哪些安全說明?
為了保護他們的臉或眼睛免受飛濺的顆粒,用戶/操作員應佩戴安全眼鏡/面罩/護目鏡。 他們還應該戴手套、圍裙和安全鞋,並佩戴呼吸和聽力保護裝置,以避免噪音和工具意外掉落。
盲緊固件如何工作?
銷和套筒的組合抗失效能力產生結構盲緊固件的剪切強度。 這發生在由緊固板形成的接頭剪力線上。
什麼是球頭鉚釘?
球狀鉚釘是一種盲鉚釘,安裝時會展開成三個不同的“腿”。 它們在作品的盲側向不同方向伸展,形成一個將鉚釘固定到位的鉤子。
探索更多
- 軟管捲軸
- 延長線和插座條
- 中央設備
- 配件
- 熱塑性焊接
- 實驗室儲存
- 量規玻璃和桿套件
- 開槽工具
- 輪胎氣門嘴蓋和延長件
- 外牆塗料
- KIDDE 煙霧和一氧化碳警報
- GLEASON 花彩中級手推車
- LEAKFINDER 紫外線洩漏檢測套件
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 5/8-12 Un
- EATON SV9-10-E系列電磁閥
- Cementex USA Hi Viz 套裝,11 Cal。
- BEL-ART - SCIENCEWARE 滴定管夾
- LINN GEAR 加長節距 A 型小滾鏈輪,2060 鏈條
- BROWNING YCS 系列庫存鋼和鑄鐵正齒輪,帶剖分錐套,6 節距
- EATON CV 型塑殼斷路器