熱衝擊器
這些限流熔斷器在故障電流達到峰值之前停止它們。 美爾森提供具有高分斷能力的限流熔斷器,可提供最強的短路電流防護。 這些熔斷器是高壓應用領域的專業技術,具有高分斷能力、高電流限制、低開關電壓和不老化的優點,具有可靠性和安全性。
Mersen Ferraz Shawmut 是美爾森旗下品牌,擁有超過 129 年的經驗,一直致力於創新保險絲技術產品線,非常適合交通、電子、能源、化工以及製藥和加工行業。 美爾森是低壓熔斷器裝置和符合法國標準的圓柱形熔斷器領域的著名創新者。 該公司提供的組件可降低功率損耗並節省空間。 了解更多
UL 認證的快速熔斷保險絲非常適合具有特定限流功能的集成電路、變壓器和電器。 對電流變化高度敏感,並在暴露於過載和短路的幾秒鐘內燒毀。 提供陶瓷或玻璃機身選項。
包括用於電路保護的玻璃/陶瓷主體中的延時和快速熔斷保險絲。 延時保險絲可防止因臨時浪湧電流而造成滋擾,而快速熔斷器可在幾秒鐘內立即響應短路。 UL 認證和 CSA 認證。
具有延時功能和改進的循環能力,可頻繁啟動/停止電機,而不會造成保險絲斷開。 提供拒絕式設計,以防止更換不同尺寸的保險絲和高級矽膠填料,以實現快速滅弧。
UL 認證的 G 類保險絲適用於保護電器、照明和加熱系統。 採用拒絕式設計,可防止與其他保險絲和玻璃纖維主體互換,以實現尺寸穩定性。
通用保險絲非常適合短路電流不超過 10000 安培的應用。 具有可快速組裝/拆卸的滾花襯套、可快速更換的模切可再生連接件以及可實現卓越耐用性的堅固結構。
延時熔斷器可承受暫時的浪湧電流,而不會在電機和變壓器的啟動負載期間造成滋擾熔斷。 然而,當暴露於持續負載或短路時,裝置會打開以斷開電路。 獲得 UL 認證和 CSA 認證。
具有 4 秒延時特性,可在不打開觸點的情況下適應電機或變壓器中的臨時浪湧負載,同時允許在短路條件下以最快的速度運行以防止損壞。 耐用的玻璃纖維結構。 獲得 UL 認證和 CSA 認證。
A2K-R / A6K-R 系列保險絲在饋線電路和具有低峰值允通電流的後備保護等應用中提供高度電流限制。 提供玻璃纖維主體以在惡劣環境中提供最大的穩定性,並提供易於閱讀的印記標籤以便快速識別。
用於電機、分支電路、變壓器和進線口設備的過流保護的限流保險絲。 具有延時特性以安全處理無害的啟動電流和拒絕式設計以防止更換錯誤。 UL 認證和 CSA 認證。
旨在保護負載中心、配電盤、斷路器和配電盤免受過流情況的影響。 具有針對低峰值允通電流的極高電流限制、可實現最大設計通用性的小物理尺寸以及可實現卓越尺寸穩定性的三聚氰胺主體。
DCT 系列,用於直流牽引設備、萬用表和光伏系統的快速熔斷微型保險絲。 設計用於中斷低故障電流以防止過電流損壞。 採用玻璃纖維主體,經久耐用,設計緊湊,易於安裝。
手指安全裝置與 CC 級和小型熔斷器配合使用,可保護變壓器、照明系統和分支電路免受過電流的影響。 採用拒絕式設計,可防止安裝不匹配的保險絲。 包括 DIN 導軌安裝,以便與設備快速連接。
非常適合將圓柱形保險絲直接安裝到保險絲盒、支架和斷路開關上。 鍍錫表面可保持與保險絲的低電阻電接觸。 非常適合新安裝或更換損壞或磨損的夾子。
設計用於牢固地卡入單個保險絲以覆蓋暴露的帶電夾和端子並減少意外接觸或電氣乾擾。 允許與 G、H、J、R、K、CC 類或小型保險絲兼容,並包含一個橙色指示燈以提供保險絲開路狀態。
UltraSafe 系列保險絲座採用無螺絲彈簧壓力電線端接技術,提供 IP20 手指安全保護,可吸收衝擊和振動,確保連接牢固。 非常適合用於電源控制、配電和電力電子設備。 UL 認證和 CSA 認證。
設計用於保護電氣設備免受高浪湧電流造成的損壞。 採用陶瓷主體以提供高分斷能力,鍍銀觸點具有更高的導電性和更小的尺寸以實現安裝的多功能性。 非常適合用於電機和變壓器。
非常適合安裝在可容納額定值較低的保險絲以適合額定值較高的保險絲盒、支架和開關的保險絲套圈或刀片上。 提供獨特的設計,允許牢固的電接觸以確保保險絲正常運行。 UL 認證和 CSA 認證。
獲得 UL 認證的高速熔斷器非常適合在故障情況下保護小型逆變器、直流驅動器、UPS 和電化學整流器。 獨特的設計可在極短的時間內降低峰值允通電流、電弧電壓和高電位故障電流,提供完整的保護。
用於中壓電機和電機控制器的限流保險絲,用於防止短路情況。 包括用於一般用途的 E 級熔斷器、用於備用應用的 R 級熔斷器和用於保護電壓互感器的 PT 熔斷器。
保護工業分支電路和電機電路中的故障電流。 顏色編碼以防止安裝不匹配的保險絲,並有一個窗口,可以輕鬆監控保險絲狀態。 提供時間延遲和快速作用機制變體。
用於新的電氣裝置或作為熔斷保險絲的替代品,同時防止過流。 包含金屬條/電線,在暴露於更大的電流負載時會熔化以斷開電路。 選定型號提供螺栓固定式安裝,可快速連接/斷開。
非常適合照明設備、螺線管、電機等的補充保護。 為具有高浪湧電流的電路提供 12 秒延時功能,允許觸點打開併中斷電流。
Mersen Ferraz 的 型号 交叉引用了等效的 Bussmann 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 提供等效的 Mersen Ferraz 保險絲。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
Mersen Ferraz 保險絲體積小、重量輕,因此需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們是通過快遞而不是空運來交付的,以最大限度地減少停機時間。
這些限流熔斷器在故障電流達到峰值之前停止它們。 美爾森提供具有高分斷能力的限流熔斷器,可提供最強的短路電流防護。 這些熔斷器是高壓應用領域的專業技術,具有高分斷能力、高電流限制、低開關電壓和不老化的優點,具有可靠性和安全性。
跨國公司 Ferraz Shawmut 的北美總部現更名為 Mersen。
1944年,德國DIN標準43620給出了NH熔斷器的定義,通常稱為DIN NH刀片式熔斷器或NH刀片式熔斷器。 它們用作保護導體的通用保險絲。
確保您選擇的保險絲的額定電壓高於電路電壓。 保險絲可以成功阻止異常電流的最高電壓是其額定電壓。