METROVAC
Metropolitan Vacuum Cleaner 成立於 1939 年,俗稱 MetroVac,生產用於商業和工業應用的高品質吸塵器。該品牌總部位於美國新澤西州奧克蘭。多年來,它擴展到電腦清潔系統、寵物美容烘乾機和汽車護理產品。 了解更多
關於 Metrovac
Metropolitan Vacuum Cleaner,俗稱 MetroVac,是商業用途和車輛清潔用吸塵器、鼓風機、泵浦、碳刷、馬達、馬達零件和乾燥機的領先製造商。該品牌提供廣泛的 手持式吸塵器 其 DataVac 和 Vac N BloPro 系列。該品牌的DataVac Pro 系列吸塵器由120 伏特/4.5 安培馬達提供動力,能夠提供吸塵器和鼓風機選項,為清潔計算器、雷射印表機、傳真機、影印機和電腦等辦公設備提供了一種輕巧而強大的替代方案。對於通用清潔、乾燥或充氣,MetroVac 堅固的 Vac N Blo Pro 系列吸塵器是首選。這些吸塵器的 4 馬力電動馬達提供令人難以置信的超集中吸力,可在 120 VAC 下清除頑固污垢和灰塵。這些吸塵器配有肩帶、12 英吋接地線和 3 英尺柔性軟管,非常適合室內和室外使用。 MetroVac 還提供 120VAC 汽車烘乾機,具有可變氣流設定和雙 4 馬力峰值馬達。這些汽車烘乾機的電線長度可達 12 英尺。從多種 MetroVac 中進行選擇 鼓風機、手持式吸塵器和關鍵區域真空 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 MetroVac 型号 交叉引用了等效的 Ridgid、Nilfisk 和 Metro 型號。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品, Raptor Supplies 擁有同等的 MetroVac 產品。
為什麼選擇我們?
這些 MetroVac 產品尺寸從小到大不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些 MetroVac 產品透過快遞和空運方式運輸,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
空軍大師衝擊波
這款創新的汽車烘乾機是一款堅固耐用的高性能解決方案,專為在 15 分鐘或更短的時間內高效烘乾車輛而設計。這種非接觸式乾燥過程可防止刮傷和斑點,確保安全 ...閱讀更多
Magic-Air 電動充氣泵/放氣泵
Magic-Air 電動充氣/放氣幫浦使充氣和放氣變得輕而易舉。這款幫浦專為多功能性和效率而設計,可輕鬆完成充氣船、泳池、床墊等任務...閱讀更多
常问问题解答
該品牌的 Air Force Master Blaster 汽車烘乾機有何獨特之處?
該烘乾機擁有雙 4.0 峰值馬力電機,可提供高達 58500 線性英尺/分鐘的溫暖過濾空氣,確保快速有效地烘乾車輛。
如何維護 MetroVac 吸塵器?
- 定期清潔對於確保最佳性能和使用壽命至關重要。定期清潔烘乾機的外部,清除灰塵、污垢和碎屑。使用柔軟的濕布擦拭表面。避免使用可能損壞表面的刺激性化學物質。
- 檢查軟管是否有任何裂痕、扭結或阻塞。確保其牢固地連接到烘乾機。立即更換任何損壞的軟管以保持適當的氣流。
- 如果您的汽車烘乾機有空氣過濾器,請根據製造商的建議清潔或更換它們。清潔的過濾器可確保有效的空氣循環並防止馬達拉緊。
- 檢查電源線是否有磨損、割傷或損壞。損壞的電源線可能會造成安全隱患,並可能影響汽車烘乾機的性能。如有必要,請更換電源線。
- 定期測試開關和控制以確保它們正常工作。如果您發現設定或開關有任何問題,請參閱使用手冊或聯絡製造商以取得指示。
- 如果您的汽車烘乾機有可更換的馬達電刷,請定期檢查。磨損的電刷會影響馬達的性能。
- 不使用時,請將汽車烘乾機存放在陰涼乾燥的地方。避免將其暴露在極端溫度或潮濕環境中,因為這些條件會影響內部組件。
手持式吸塵器和罐式吸塵器有什麼不同?
- 手持式吸塵器便攜且重量輕,非常適合快速清潔、汽車內裝和較小的空間,但其垃圾箱容量較小,需要更頻繁的清空。罐式吸塵器雖然由於尺寸較大而不太便攜,但透過軟管和吸桿系統提供了更大的覆蓋範圍,使其具有多種用途,可以在垃圾箱容量較大的較大區域進行徹底清潔。
- 罐式垃圾箱通常具有更大的垃圾箱容量和更強大的電機,使它們擅長深度清潔地毯和處理更大的碎片。雖然手持式吸塵器優先考慮快速清潔的便利性和易用性,但罐式吸塵器非常適合常規家庭清潔任務,透過針對不同表面的各種配件提供更大的功率和靈活性。
探索更多
- 汽車用品
- 虎鉗
- 空調製冷
- 螺栓
- 鉤
- 美贊尼
- 液壓絞車
- 身份證打印機配件
- 機械護罩
- 易燃氣管
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 門出口警報
- ULTRATECH 遏制工具托盤
- NIBCO 青銅2通球閥,2片式閥結構
- PERMAKLEEN 抗菌標準帶蓋水密鎖定塞
- WOODHEAD 130039系列終結者
- SPEARS VALVES CPVC 緊湊型球閥 常規型,法蘭端,EPDM
- 80/20 滑入式工具架
- TRI-ARC U-Design 屋頂平台梯子,50 度傾斜
- GROVE GEAR NH 系列,BL 型,842 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- WALTER TOOLS 定點練習