Micro Plastics緊固件| Raptor Supplies 台灣

MICRO PLASTICS

篩選

緊固件

緊固件 篩選

堅果查看全部

洗衣機查看全部

  • 沉頭墊圈

    洗杯器採用堅固的電絕緣尼龍6/6結構,可保護緊固件的頭部免受電接觸。 能夠容納活頁夾,圓形,平底鍋,六角和填充螺釘

  • 平墊圈

    尼龍墊圈旨在增加緊固件的表面積並減少對被固定物體的壓力

  • 絕緣墊圈

    用作汽車,電氣,HVAC和製造行業中的導軌,保險槓和墊片。 尼龍6/6製成,確保抗潮,抗污,抗裂和抗磨。 塗有自然塗層,可承受高達185華氏度的溫度

  • 固定墊圈

    有兩個或多個孔的; 適用於需要指南的電纜,電線,軟線或鏈條組裝應用。 具有自然光澤的尼龍主體,可實現低摩擦和高承壓能力。 提供0.032和0.062英寸的厚度選項

墊片和支座查看全部

  • 六角支座
  • 固定墊片

    非導電和非磁性尼龍固定墊片,用於連接電氣和電子組件。 配備有一個固定肋,用於夾住螺釘桿的螺紋,並在組裝時將墊片保持在適當的位置

  • 圓形墊片

    輕質且耐腐蝕的墊片,用作家具中金屬緊固件的替代品。 在組裝、裝配或安裝組件時,在部件之間提供間隙。 提供 3/8 和 1/2 英寸外徑

  • 圓形僵持

    一端與支座帽一起使用,以獲得成品外觀; 最適合在桌面或牆壁上安裝玻璃面板。 具有圓形、光滑的主體,便於手動擰緊螺釘。 長度範圍為 3/16 至 1 英寸

鉚釘查看全部

  • 壓入式鉚釘

    設計用於通過單側通道固定金屬,木材和塑料面板。 可以承受高達185華氏度的溫度。提供粘合劑,桁架和圓頭選項

查看全部

  • 錘驅動銷錨

    非常適合在磚,混凝土表面或塊狀基礎材料上進行中型緊固應用。 帶有帶鋼銷的尼龍主體,可防止在安裝過程中彎曲。 提供蘑菇頭,圓形和桁架頭選項

硬體規格查看全部

  • 電纜線和軟管夾

    模製尼龍夾具,用於固定,絕緣和佈線電纜,電線,管子,管道和光纖。 可以夾住1.5英寸的管道

引腳查看全部

  • 定位梢

    模壓塑料銷釘具有很高的承載能力,並能抵抗油,石油基燃料,有機溶劑或鹼的侵蝕; 是木工應用的理想選擇

螺桿和螺柱查看全部

  • 特殊螺紋螺柱

    粘合劑安裝的螺柱非常適合不允許焊接的設備中的緊固應用。 只需將其自身粘貼到工件上即可生成永久的外螺紋表面。 配備VHB丙烯酸粘合劑以提高剪切強度和耐溶劑性

關於微塑料

Micro Plastics, Inc 是 Essentra 的子公司,50 多年來一直提供定制和標準包裝和成型解決方案。 該品牌的產品目錄廣泛,包括螺釘、螺母、平墊圈、墊片、夾子、 壓入式鉚釘、錘驅動銷錨、螺紋螺柱和定位銷。 該品牌的尼龍 6/6 夾具有耐化學性,設計用於電子、汽車和航空工業中的電纜、電線、管子或光纖的固定、絕緣和佈線。 這些經過 ISO 9001:2015 認證的尼龍夾尺寸可達 2.39 英寸(內徑)。 為了降低需要預組裝螺釘和墊圈的情況下的最終組裝成本,Micro Plastics 提供尼龍 固定墊圈 採用特殊配置的內徑設計,可牢固地固定螺釘桿。 從各種緊固件中進行選擇,這些緊固件有不同直徑和材料的變體 Raptor Supplies.

品牌獨家產品