Miller Edge 墜落保護系統
這種具有成本效益的便攜式錨固解決方案旨在保護從事前沿甲板施工的工人。 它減少了對安全監視器或臨時電纜救生索系統的需求。 這種墜落保護系統適用於橋面、窗戶清洗和拱頂入口。 該系統帶有兩個整體吊環螺栓連接點和預先確定的整體提升點,以適應自動縮回的救生索。 該系統的前部和後部都有易於操作的把手。
Miller 是 Honeywell Safety 旗下品牌,生產全系列墜落防護設備,用於維護和維修以及建築應用。 霍尼韋爾安全總部位於美國北卡羅來納州夏洛特。 米勒墜落防護目錄包括安全帶、救生索、腰帶、錨、救援裝置和其他密閉空間產品。 了解更多
Honeywell Miller 可調節/固定梁錨用於夾緊 I 型或 H 型梁法蘭,以提供臨時/永久錨固、彈簧鉤和登山扣連接。 它們通過正向鎖定接合系統提供快速點擊調整,用於梁墜落保護(最大容量:410 磅)。
它們與全身式安全帶一起使用,以提供墜落保護。 它們具有側面 D 形環,允許部分/全部橫向移動和皮革工具環,用於在維修或工作定位工作期間連接方便的工具。 這些腰帶有尼龍和聚酯織帶材料可供選擇。
這些符合 OSHA 標準的跌落限制器具有光滑的連接器前端,可防止掛在安全帶織帶上,還有一個 D-pad 夾,可輕鬆引導 Twin Turbo G2 連接器。
霍尼韋爾米勒混凝土錨桿是多功能夾具,用於在拆除後錨固、搭建腳手架和清除混凝土碎片。 它們可以輕鬆拆卸和重新安裝,並提供鍛鋼、鍍鋅鋼和聚酯變體。
它們非常適合在無法進行架空錨固的密閉空間應用中進行墜落保護和回收工人。
霍尼韋爾米勒防墜落柱連接到延伸件和附件(例如吊艇架臂),以使用水平和垂直救生索。 它們可以安裝在底座上以進行安全安裝。
霍尼韋爾米勒墜落救援配件(如電纜攀爬/救生索系統)在上下固定梯子時為工人提供踩踏間隙。 當檢測到跌落並防止受傷時,拖曳電纜套管會在電纜救生索系統上鎖定到位。
該品牌的墜落救援裝置用於通過安全地升高或降低它們來拯救在密閉空間中墜落的工人。 這種自救或輔助救援設備可防止與跌倒相關的傷害/事故。
這些絞盤安裝在三腳架、吊艇架臂或護欄上,用於在狹窄空間內降低和提升工人。
它們通過連接在吊艇架底座和桅杆臂之間來擴展吊艇架系統的高度和範圍。 它們有 21、33 和 45 英寸的高度可供選擇。
霍尼韋爾米勒密閉空間提升安裝架用於將密閉空間設備安裝到地板或牆壁上。 它們由噴砂不銹鋼或鍍鋅鋼製成,適用於戶外應用。
它們用於將吊艇架系統轉換為獨立單元並將它們從一個位置移動到另一個位置。 它們具有配重以承受吊艇架桅杆臂和工人的重量。
這些桅杆連接到吊艇架底座或臂,用於安裝絞盤或自動縮回救生索。 它們用於擴展吊艇架系統的高度。
這些車輛掛鉤支架用於將便攜式車載吊架系統安裝到車輛掛鉤上,並支撐系統和工人的重量。
它們有三個腿,用於在垂直進出時提供穩定的底座。 這些三腳架系統位於入口點上方,並使用絞盤或自動回縮救生索 (SRL) 來提升、降低和回收工人。
這些安裝支架用於將絞盤連接到密閉空間設備。
霍尼韋爾的米勒防墜落產品系列包括各種減震掛繩、工具掛繩、定位和約束掛繩、屋頂錨、抓繩器、墜落保護配件等。
霍尼韋爾米勒安全帶 固定在工人的身體(肩膀、軀乾和大腿)周圍並連接到錨點。 萬一跌倒,這些耐用且輕便的安全帶將跌倒的力量分散到用戶的身體上,並保持直立以防止受傷。
自回縮救生索 (SRL)和 減震掛繩 從霍尼韋爾米勒用於連接安全帶或 腰帶 在工人移動時自由錨定和伸展/縮回,直到檢測到跌倒。 如果工人開始跌倒,SRL 會使用制動和自動回縮機制來阻止跌倒並吸收能量。 另一方面,米勒霍尼韋爾減震掛繩擴展了其自由懸掛的掛繩/救生索,以減輕震動並阻止工人自由落體。
從眾多符合 OSHA、ANSI / ASSP Z359 和 CSA 安全標準的 Honeywell Miller 安全產品中進行選擇。
大多數 Honeywell Miller 產品與 Condor、DBI-SALA、Gemtor、Klein Tools 和 Protecta 設備交叉引用。 如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手設備或工具,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的霍尼韋爾米勒設備可用。
霍尼韋爾米勒設備尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些部件在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些霍尼韋爾米勒設備通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
這種具有成本效益的便攜式錨固解決方案旨在保護從事前沿甲板施工的工人。 它減少了對安全監視器或臨時電纜救生索系統的需求。 這種墜落保護系統適用於橋面、窗戶清洗和拱頂入口。 該系統帶有兩個整體吊環螺栓連接點和預先確定的整體提升點,以適應自動縮回的救生索。 該系統的前部和後部都有易於操作的把手。
確認標籤有單獨的序列號並檢查後 D 形環的狀況。 用肩帶抬起安全帶,確保織帶均勻懸掛。
根據 OSHA 標準,一般工業工作場所必須在 XNUMX 英尺的高度、造船廠的 XNUMX 英尺、建築的 XNUMX 英尺和長支撐作業的 XNUMX 英尺高度提供墜落保護。