MILTON-INDUSTRIES
自 1979 年以來,Milton-Industries 一直致力於為農業和汽車產業生產安全和隱私產品。 該公司總部位於美國威斯康辛州馬斯科戈。 了解更多
篩選
氣動工具
水喉水務工程
車隊和車輛維修
潤滑
測試儀器
安全指引
手工具
水力學
戶外裝備
安全性
暖通空調和製冷
電器類
氣動工具 篩選
關於米爾頓工業
品牌的產品目錄包括Milton-Industries 輪胎壓力和胎面深度計、螺母和墊圈、快速連接空氣接頭、輪胎卡盤和充氣機、過濾調節器潤滑器(FRL)、氣槍、推入式軟管接頭等。 米爾頓工業公司 壓力表 非常適合與壓縮機、調節器、空氣管路以及氣動工具和設備一起使用。 其 ABS 外殼和中心後座確保耐用性以及耐熱、耐腐蝕、防水、鹽水和油的性能。 它們還可用於溫度高達 120 華氏度的蒸汽應用。壓力範圍為 0 至 160 psi,工作溫度範圍為華氏 -13 至 120 度,這些儀表可在各種條件下提供精確測量。 該品牌的 高壓調節器 在每平方英吋250 磅的壓力下,最大流量為每分鐘100 標準立方英尺,工作溫度範圍為40 至120 華氏度。它們具有洩壓型丁納橡膠隔膜調節器,可在各種空氣範圍內提供穩定的下游氣壓流量可實現精確控制、快速反應和最小壓降。 它們的偏置壓力表端口也可用作兩條 1/4 英吋 NPT 供應管線。 這些調節器由鋁壓鑄體、平衡活塞和模製橡膠組組成,應安裝過濾器以消除損壞。 它們提供的壓力和流量分別高達 250 psi 和 250 SCFM。
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Milton-Industries 型号 交叉引用了等效的 Pawling Corp 和 Kern & Sohn 模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Milton-Industries 產品。
運送地址
這些 Milton-Industries 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Milton 工具透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
Colorfit 連接器和插頭套件
這些耐用的耦合器和插頭採用防刮鋼設計和陽極氧化塗層,與鋁套管相比具有卓越的耐磨性。 ColorFit 系統簡化了 ...閱讀更多
Exelair 重型數位胎壓表
Exelair 重型數位胎壓表是輪胎壓力維護的首選解決方案。 測量儀配有 380 度旋轉雙頭直腳卡盤,可輕鬆檢修輪胎氣門嘴, ...閱讀更多
常问问题解答
Exelair數位胎壓計的壓力範圍是多少?
Exelair 數位輪胎壓力計的壓力範圍為 5 至 100 PSI,也可以顯示以 KPa 和 bar 為單位的測量值。
胎壓計和胎面深度計有什麼差別?
輪胎壓力表旨在測量輪胎內的氣壓,幫助維持最佳充氣狀態,從而實現安全、性能和燃油效率。 相較之下,胎面深度計用於測量輪胎胎面凹槽的深度,提供對輪胎磨損的深入了解並確保其符合安全標準,特別是在潮濕條件下保持牽引力和防止打滑。
如何維護和清潔 Milton-Industries 壓力表以獲得最佳性能?
為了保持其準確性和使用壽命,您可以使用柔軟的濕布清潔儀表,並避免使用刺激性化學物質或研磨材料。