INSULATOR / MS 球閥手柄
絕緣手柄可防止冷凝水和外來水分進入管道系統,同時還能最大限度地減少熱能損失。 該裝置具有記憶停止功能,可在需要精確節流的應用中控制流速。 無需拆卸或移除手柄即可接合和進行調整。
密爾沃基閥門擁有 100 多年的經驗,一直為煉油、紡織、食品和飲料以及製造行業提供高質量的管道和流體傳輸解決方案。 了解更多
配備一體式閥桿主體和不銹鋼背襯增強 PTFE 軸承,可防止受控流體洩漏。 可使用氣動或電動執行器實現自動化,並可處理 -20 至 400 華氏度的溫度
設計用於使用尺寸為 2 至 4 英寸的圓形管道或管子控制液體或氣體的流動。 採用法蘭/NPT 連接,確保連接牢固,可承受高達 200 psi WOG 壓力
125 / 150 / 200 / 300 級閘閥和截止閥非常適合用於最高工作溫度為 550 華氏度的管道或蒸汽服務。 有青銅、鑄鐵、低鉛青銅、低鉛黃銅、鋁和黃銅閥體材料可供選擇
鑄鐵/青銅/球墨鑄鐵閥門適用於熱水和冷水,以及冷凝器、HVAC 設備和真空服務中的壓縮空氣。 可與 1 至 2 英寸之間的管道尺寸一起使用,並可承受高達 200 psi 的水壓
Milwaukee 的閥門 型号 與等效的 Anvil 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Milwaukee Valve 產品。
這些 Milwaukee Valve 產品尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,該品牌的商品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
絕緣手柄可防止冷凝水和外來水分進入管道系統,同時還能最大限度地減少熱能損失。 該裝置具有記憶停止功能,可在需要精確節流的應用中控制流速。 無需拆卸或移除手柄即可接合和進行調整。
這些閥門包含一個預安裝的 EPDM(乙烯丙烯二烯單體)O 型圈,經過無矽潤滑劑處理,具有出色的耐熱性。 O 形圈貼合硬質表面,形成氣密密封,從而防止洩漏。
不,UltraPress 閥門可以使用標準的壓接工具安裝。
Milwaukee 的限位/聯鎖開關旨在檢測物體的存在或監控行程限制。