紅鋰電池技術
Milwaukee 無繩工具採用 REDLITHIUM 電池組,可在作業現場提供即時電力,無需運行延長線和發電機。 該電池組具有單件式電池托架,可提供完整的外殼以保護電池免受環境條件的影響,並配有板載電池電量計以顯示剩餘電量。 它們與獲得專利的 REDLINK PLUS 智能集成,可在濫用情況下保護電池組,提供最佳性能並監控電池以實現最長使用壽命。
Milwaukee 為電氣、機械、HVAC、MRO 和改造行業的專業人員製造重型電動工具和手動工具。 它提供高品質的照明產品、存儲解決方案、工作裝備、儀器和套件。 了解更多
配備強大的電機,可實現最佳速度和扭矩。 金屬/木材鑽孔和緊固應用的理想選擇。 配備用於快速調整速度的變速扳機,用於強力抓握和減少打滑的重型無鑰匙夾頭以及用於提高耐用性的全金屬齒輪箱。
包括鑽頭、刀片、適配器、防塵罩、提取器和導向板,可實現作業現場的多功能性。 B 錐度適配器將鑽頭連接到花鍵驅動電鎚,以提高生產率,並具有全金屬結構,可承受重型操作。
具有 2 種模式操作,可在木材、金屬和混凝土中實現最大的鑽孔多功能性。 集成了抗震系統 (AVS) 和符合人體工程學的手柄,可減少用戶疲勞,並提高舒適度和控制力。 包括一個用於快速存儲和運輸的抗衝擊外殼。
與電磁鑽床一起使用,以優異的啟動扭矩在鋼材上鑽小孔。 具有堅固的卡盤,可快速更換鑽頭,同時消除打滑和破損,以及帶反向安裝的雙安裝齒輪箱,可實現緊湊的四分之一鑽孔。
提供充足的動力在鋼材上鑽小孔。 具有永磁底座,即使在電源中斷期間也能運行。 帶有 2 速變速箱的選定型號允許在速度分別為 475 rpm 和 730 rpm 的年刀和麻花鑽頭之間進行免工具調整。
設計用於狹窄空間中的鑽孔和緊固應用,例如地板托樑和架空應用。 功能增強的尼龍樹脂外殼具有耐用性和散熱性,帶紋理的手掌握把可提供最大的舒適度並減少打滑。
設計用於研磨金屬、清除砂漿以及打磨、拋光和銳化材料。 配備鎖定係統的超大型槳式開關,操作方便,多端口排氣裝置可將熱空氣排出研磨機,有效減少馬達燒毀
配有帶翼形螺母緊固件的鉸鏈面板,可快速更換車輪,塗層主軸外殼可實現涼爽舒適的握持。 提供附件,例如用於清潔鏽跡的鋼絲刷和用於拋光工作表面的拋光輪。 提供槳式、翹板式和触發式開關。
包括研磨機護罩,可減少在處理石頭和混凝土時接觸危險碎片、結晶二氧化矽和灰塵顆粒的風險。 採用耐用輕便的設計,便於攜帶,清晰的窗口便於快速導航。
非常適合改裝角磨機或提供簡單的更換。 包括適配器、護輪和金剛石刀片螺母等物品。 用於將附件連接至磨床,防止形狀損傷並保護磨床免受損壞。
包括瀝青切割機、鑿子、起子、粘土鏟、柄、板、圓頭/磨頭等配件,以提高拆除錘的性能或更換損壞和磨損的零件。
非常適合破碎瀝青/混凝土、驅動接地棒、挖掘和刮擦地板。 採用符合人體工程學的內聯設計、柔軟的側手柄和先進的抗震系統,可減少振動並提供舒適的操作。 包括一個便於存放和運輸的手提箱。
包括縮放鑿子、旋轉鑽頭適配器、適配器潤滑脂和花鍵適配器。 金屬鑿子可以快速清潔混凝土、灰塵、水垢、切槽和某些瀝青。 卡盤套件包括一個 1/2 英寸三爪卡盤、一個 SDS 至螺紋卡盤適配器、一個卡盤鑰匙和螺絲。
使用電機提供充足的衝擊能量,以便在硬骨料中鑽孔。 配備機械離合器,可在鑽頭卡住時保護工具,並配備全金屬齒輪箱,可承受惡劣條件。 該套件包括一個握持舒適的側手柄和一個便於運輸的手提箱。
具有強大的磁性尖端,可確保牢固抓握和牢固的鑽頭接合。 配備 C 形環以固定刀片和顏色編碼環,以便在工作現場快速輕鬆地識別。 提供經過熱處理的專有鋼結構,具有很強的抗扭曲或翹曲能力。
具有獨特的尖端幾何形狀,可吸收衝擊/鑽頭驅動器產生的峰值扭矩,以防止破損。 提供精確配合以防止尖端剝離或搖晃,並具有激光硬化的外部保護罩,具有出色的耐磨性。
該公司的產品目錄包括範圍廣泛的鑽孔和緊固工具、金屬加工和木工工具、排水管清潔產品、吸塵器和風扇、鉚接工具、輸送泵和電動壓接器。 密爾沃基 角磨機 配備強大的電機(高達 4 馬力),最高轉速可達 6600 rpm,可加快研磨速度,並提供高過載保護,防止設備因過熱而損壞。 它們採用螺旋軸承以將最大扭矩傳遞到工件和環氧樹脂塗層電機繞組以延長耐用性。 它們還具有用於連續操作的 2 指觸發開關和符合人體工程學的手柄,可提供舒適的手部位置並減少操作員的疲勞。 借助背墊和圓盤(單獨出售),這些打磨機可以輕鬆轉換為打磨機,以提供更大的工具多功能性。
Milwaukee 型号 與鎚鑽頭和模具磨床的 Dewalt 和 Westward 等產品交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有同等的 Milwaukee 產品。
這些 Milwaukee 產品從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些密爾沃基商品通過快遞和空運運送,以最大限度地減少停機時間。
Milwaukee 無繩工具採用 REDLITHIUM 電池組,可在作業現場提供即時電力,無需運行延長線和發電機。 該電池組具有單件式電池托架,可提供完整的外殼以保護電池免受環境條件的影響,並配有板載電池電量計以顯示剩餘電量。 它們與獲得專利的 REDLINK PLUS 智能集成,可在濫用情況下保護電池組,提供最佳性能並監控電池以實現最長使用壽命。
Milwaukee 的 TRUEVIEW 照明技術提供亮度和清晰度,而不會扭曲顏色。 它使用高質量的 LED 和光學元件為任何應用提供準確和清晰的照明環境。 這種高輸出照明有暖色、中性色和冷色可供選擇。
這款功能強大的無繩噴槍以最準確的珠粒控制提供填縫/膠粘劑,不會因溢出而浪費膠粘劑。 它採用恆定流量技術,消除了電機振盪,可在所有粘度水平下實現穩定點膠和均勻點膠。
Milwaukee 加熱 TOUGHSHELL 夾克由該品牌獲得專利的 M12 紅鋰電池供電。 他們使用碳纖維加熱元件產生熱量並將其分配到前後口袋,在寒冷的天氣條件下提供舒適感。 它們由滌綸織物製成,具有防風和防水功能,可提高加熱元件的耐用性。