Newborn填縫槍經銷商(36 件) | Raptor Supplies 台灣

NEWBORN

篩選

氣動工具

710AL-12710AL-30

膠粘劑密封膠和膠帶

MX-03307377JG-2BRP-101-SWCG-1102DMX-02P-83-5-42830A30850A75

油漆設備及用品

620-AL-橙色960-GTR211-高溫超導288-高溫TR373-XSP632-GTS620-AL-藍620-AL-綠色624-GTS620-AL-黑色77620-AL-紅色

氣動工具 篩選

空氣填隙槍

具有一個快速更換的鋁製桶和奶嘴,可從1/4和1/10加侖的料筒中擠出物料,以及可調節的氣壓調節器,可最大程度地控制物料流量。 非常適合與非常高粘度的材料一起使用。 最大額定壓力為100 psi

關於新生兒

新生兒目錄包括散裝填縫槍/香腸/彈藥筒棘輪桿模型和環氧樹脂塗抹器。 新生兒氣動氣動 填隙槍 具有快速更換鋁筒和噴嘴,可通過快速更換筒來從 1/4 和 1/10 加侖筒中擠出材料。 這些噴槍配備了可調節的氣壓調節器,可控製材料的流動,並配有排氣閥,可立即停止流動。 它們的最大額定壓力為 100 psi,適用於粘度非常高的材料。 用戶還可以使用以下方法從 29 盎司或 10 盎司容器中手動分配密封劑 新生兒加長填縫槍。 為了從管中分配受控的環氧樹脂流量,該品牌提供雙組件氣動 環氧塗料器 帶有專利的墨盒穩定板,可提供最大的支撐。 這些塗抹器在 490 psi 的最大壓力下提供從 1100 到 100 lb 的標稱推力,以塗抹雙組分環氧樹脂和其他粘合劑。

主要商品名稱

DuraCore 填縫槍

兩組件觸發器和舒適的手柄握把,易於使用。 塑料外殼覆蓋在前蓋和触發器組件上,以確保抗衝擊性。 用塑料覆蓋的梯子掛鉤和拇指釋放裝置...閱讀更多 

無滴漏填縫槍

無滴漏設計用於在釋放扳機後禁用通過填縫槍的流量分配。 非常適合矽和乳膠填縫劑,提供 10:1 的推力比。 允許簡單快速的卡入/彈出和c...閱讀更多 

常问问题解答

如何清潔填縫槍?

儘管大多數化學品、清潔劑和溶劑都可用於清潔這些噴槍,但建議諮詢用於清潔噴槍的材料的製造商。

推力比是什麼意思?

推力比是觸發器上產生的力與推動材料產生的力之比。 但是,該術語僅適用於手動槍。

無滴填縫槍如何工作?

  • 他們有一個內置的切割器來切斷填縫管上的尖端
  • 將填縫管的尖端穿過手柄上的開口。
  • 該機構將夾在桿上並擠壓手柄桿。
  • 當您按下手柄時,剃須刀會在距尖端正確距離處精確切割塑料填縫管。

填縫劑和密封膠有什麼區別?

密封劑和填縫劑之間的主要區別是彈性。 填縫劑由丙烯酸材料和乳膠的混合物製成,使混合物更加堅硬並且在固化時容易收縮。 由於矽,密封劑可提供防水性和出色的彈性。